USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
カテゴリ: USBハブインターフェイス-PC側: USB 3.2すべて解除
6in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト) 5日以内出荷
多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適外出先でゲームも大画面でプレイ可能
色 スペースグレー 動作環境 【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと) 保証期間 日本国内にて1年間 ケーブル長(mm) 150(本体一体型) コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-C 、Type-A
USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き サンワサプライ 当日出荷
HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応
ポート数 6ポート(USB A×3、Type-C×2、HDMI×1) 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm) 約30 データ転送速度 最大5Gbps(理論値) ケーブルタイプ ケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリーム USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB A、USB Type-C、HDMI
USBハブ_USB 5Gbps サンワダイレクト 当日出荷
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様 ●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps 色 ホワイト ポート数 3 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm) 約10 ケーブルタイプ ケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリーム USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム HDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。
適合機器 USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど 対応OS Windows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1 インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1 ケーブル長(cm) 約12(コネクター部除く) 転送速度(Gbps) USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値) 対応解像度 最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz 対応 HDMI音声出力 電源タイプ バスパワー/セルフパワー 消費電流(mA) 最大250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約62.3×70×16.5 本体質量(g) 約68 保証期間 1年間
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります