絞り込み
ブランド
  • ADAM elements(2)
  • j5 create(1)
コネクタ形状-PC側
  • Type-C(1)
ポート数
  • 4(1)
  • 6(1)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(3)
  • Type-C(3)
インターフェイス-PC側
  • USB 3.0(1)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 3.1
  • USB 1.1(2)
  • USB 2.0(3)
  • USB 3.0(5)
  • USB 3.2(13)
  • その他(7)
  • グレー(1)
  • シルバー(2)
グレー・シルバー
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBハブ :「USB C HDMI」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
  • usb c hdmi
  • usb-c hdmi
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C to HDMI & USB 3.0  2 port with Power Delivery j5 createUSB-C to HDMI & USB 3.0 2 port with Power Deliveryj5 create
5,398税込5,938
1個
当日出荷
PD対応USB Type-C HDMI 変換。
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.0 Type-A×2(メス)、USB-C 3.1×1(メス)
CASA HUB A01 6ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elementsCASA HUB A01 6ポートType-Cハブ 3年保証ADAM elements
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
キーボード、マウス、ストレージなどを接続可能な多機能USBハブ外部イーサネットおよびオーディオ/ビデオコンバーター機能搭載USB Power Delivery(PD)規格をサポートアルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化バッテリー充電機能も独自のドライバーインストールは不要Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。ポート数6ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー充電)×1、HDMI(最大4Kx2K@30Hz)×1、RJ45(LEDおよびIEEE 802.3仕様に準拠×1、SDカードスロット(SD / SDHC / SDXC)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×56.5×15.8質量(g)86保証期間3年USBポート数6インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
CASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elementsCASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証ADAM elements
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
4K Ultra HD解像度と1080pビデオをサポートUSB Power Delivery(PD)をサポート軽量で持ち運びが簡単アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化ドライバーインストールは不要Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。質量(g)86ポート数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×43×12保証期間3年USBポート数4ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー)×1、HDMI×1(最大4K×2K@30HZ)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
USBハブ