USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
「コネクタ形状-PC側 」から絞り込む
カテゴリ: USBハブインターフェイス-USBハブ側: USB 3.2すべて解除
6in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト) 5日以内出荷
多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適外出先でゲームも大画面でプレイ可能
色 スペースグレー 動作環境 【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと) 保証期間 日本国内にて1年間 ケーブル長(mm) 150(本体一体型) コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-C 、Type-A
USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き サンワサプライ 当日出荷
HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応
ポート数 6ポート(USB A×3、Type-C×2、HDMI×1) 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm) 約30 データ転送速度 最大5Gbps(理論値) ケーブルタイプ ケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリーム USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB A、USB Type-C、HDMI
Dell 6-in-1 USB-Cマルチポート アダプター - DA305 Dell 当日出荷
Dell 6-in-1 USB-C マルチポート アダプター - DA305
6つのポートを持ちケーブルも収納可能で自由に持ち運び可能。最大90Wパススルー充電に対応した小型軽量USB-Cアダプタ。
<製品特徴>
・革新的な回転式デザイン。コンパクトな円形ボディにケーブル収納。
・USB-A 3.2 Gen 2 (x2), USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, DisplayPort, RJ-45 接続。
・最大90Wパススルー充電に対応。PCへ給電しながら周辺機器を接続可能。
・3年先出保守サービス付き。
ポート数 6 インターフェース USB 3.1 Gen 2 × 2 - 9ピンUSBタイプA、USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort × 1 - 24ピン USB-C、ディスプレイ/ビデオ × 1 - HDMI、ディスプレイ/ビデオ × 1 - ディスプレイポート、ネットワーク × 1 - イーサネット 1000 - RJ-45 ケーブル長(cm) 12 USBポート数 2(USB-A)、1(USB-C) 供給電源 90W インターフェイス-ダウンストリーム USB3.2、ディスプレイ/ビデオ、ネットワーク コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB(Type-A・Type-C)、HDMI、ディスプレイポート、イーサネット1000-RJ-45
USBハブ_USB 5Gbps サンワダイレクト 当日出荷
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様 ●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps 色 ホワイト ポート数 3 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm) 約10 ケーブルタイプ ケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリーム USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム HDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
PD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー ナカバヤシ 5日以内出荷
映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。コネクタを本体に収納出来るので持ち運びに便利。パワーデリバリー100Wに対応
用途 9つの機能が、1つにまとまる 付属品 保証書兼取扱説明書 適合 【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10 電源 バスパワー 本体質量(g) 75 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器) 対応機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×47×14 保証期間 1年 対応メディア SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。 ケーブル長(cm) 15 通信速度 【LAN】10/100/1000Mbps(理論値) 映像出力 【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP/1.4) 転送速度(Gbps) 最大5(理論値) 最大供給電流(mA) 720 最大供給電圧(V) 5 最大電力(W) 【PD】100 インターフェイス-アップストリーム (PC側)USB Type-C オス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×1、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用) LAN IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control) USB規格 USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル StarTech.com 翌々日出荷
7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネットUSB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプタービデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途 ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能 長さ(mm) 144 幅(mm) 83 高さ(mm) 28 質量(g) 168 保証期間 3年間 インジケータ LED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙) ディスプレイ 対応ディスプレイ数:2 データ転送速度 10Gbps 対応解像度 HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p) 電源 バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W) 12 セット内容 1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS 電源供給方式 バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタ USBポート数 5 インターフェイス-ダウンストリーム USB3.2Gen2 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-C、Type-A
Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。
適合機器 USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど 対応OS Windows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1 インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1 ケーブル長(cm) 約12(コネクター部除く) 転送速度(Gbps) USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値) 対応解像度 最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz 対応 HDMI音声出力 電源タイプ バスパワー/セルフパワー 消費電流(mA) 最大250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約62.3×70×16.5 本体質量(g) 約68 保証期間 1年間
Type-C10in1PCスタンドドック/グレー ナカバヤシ 5日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途 PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション グレー 付属品 保証書兼取扱説明書 適合 【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10 電源 バスパワー 本体質量(g) スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS 対応機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15 保証期間 1年 対応メディア SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。 ケーブル長(cm) 20 通信速度 【LAN】10/100/1000Mbps(理論値) 映像出力 【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時) 転送速度(Gbps) 最大5(理論値) 最大供給電流(mA) 720 最大供給電圧(V) 5 最大電力(W) 【PD】100 インターフェイス-アップストリーム (PC側)USB Type-C オス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用) LAN IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control) USB規格 USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー ナカバヤシ 5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のAポートx1、USB2.0のCとAポートを一つずつ増やすことができます。Type-Cポートは60WPD充電も可能。本製品使用中にPCへ給電できます。タブレット型PCでも使いやすい20cmケーブル。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。60WPD充電に対応していますが、電力の一部を製品内部で消費するため、60Wの充電器に接続した場合55W程度の給電になります。Type-Cコネクタ(オス)をUSB充電器等の充電器に接続しないでください。故障の原因となります。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途 タブレット・パソコンなどで使える! 付属品 取扱説明書・保証書 電源 バスパワー 本体質量(g) 36 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器) 対応機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 81×29×12 保証期間 6ヶ月 ケーブル長(cm) 20 取扱説明書 (0.87MB) 映像出力 【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP1.4) 転送速度(Gbps) 最大5(理論値) 最大供給電流(mA) 720(USB3.2Gen1ポート) 最大供給電圧(V) 5(USB3.2Gen1ポート) 最大電力(W) 【PD】60(電力の一部を製品内部で消費するため、60の充電器に接続した場合55程度の給電になります) インターフェイス-アップストリーム (PC側)USB Type-C オス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)USB Type-A(USB3.2Gen1)メス×1、USB Type-C(USB2.0 Alt mode非対応)メス×1、USB Type-A(USB2.0)メス×1、HDMI(タイプA)メス×1 USB規格 USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PD対応Type-CコンパクトドッキングS/グレー ナカバヤシ 5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のAポートx1、USB2.0のCとAポートを一つずつ増やすことができます。Type-Cポートは60WPD充電も可能。本製品使用中にPCへ給電できます。タブレット型PCでも使いやすい20cmケーブル。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。60WPD充電に対応していますが、電力の一部を製品内部で消費するため、60Wの充電器に接続した場合55W程度の給電になります。Type-Cコネクタ(オス)をUSB充電器等の充電器に接続しないでください。故障の原因となります。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途 タブレット・パソコンなどで使える! 付属品 取扱説明書・保証書 電源 バスパワー 本体質量(g) 36 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器) 対応機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 81×29×12 保証期間 6ヶ月 ケーブル長(cm) 20 取扱説明書 (0.87MB) 映像出力 【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP1.4) 転送速度(Gbps) 最大5(理論値) 最大供給電流(mA) 720(USB3.2Gen1ポート) 最大供給電圧(V) 5(USB3.2Gen1ポート) 最大電力(W) 【PD】60(電力の一部を製品内部で消費するため、60の充電器に接続した場合55程度の給電になります) インターフェイス-アップストリーム (PC側)USB Type-C オス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)USB Type-A(USB3.2Gen1)メス×1、USB Type-C(USB2.0 Alt mode非対応)メス×1、USB Type-A(USB2.0)メス×1、HDMI(タイプA)メス×1 USB規格 USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C6in1スリムドック/シルバー ナカバヤシ 5日以内出荷
4K60Hz対応映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。パワーデリバリー100Wに対応<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途 持ち運びできるスリム設計 付属品 保証書兼取扱説明書 電源 バスパワー 本体質量(g) 53 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器) コネクタ形状 【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 対応機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131×23×17 保証期間 1年 適合ケーブル カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) ケーブル長(cm) 20 通信速度 【LAN】10/100/1000Mbps(理論値) 映像出力 【HDMI】最大4K/60Hz(HDCP / 1.4/2.2) 対応プロトコル IPv4、IPv6 転送速度(Gbps) 最大5(理論値) 最大供給電流(mA) 720 最大供給電圧(V) 5 最大電力(W) 【PD】100 インターフェイス-アップストリーム (PC側)USB Type-C オス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-C 3.2Gen1×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス×1、HDMIタイプAメス×1、USB Type-C PDメス×1 LAN IEEE802.3i(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE) USB規格 USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C10in1PCスタンドドック/シルバー ナカバヤシ 5日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途 PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション シルバー 付属品 保証書兼取扱説明書 適合 【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10 電源 バスパワー 本体質量(g) スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS 対応機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15 保証期間 1年 対応メディア SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。 ケーブル長(cm) 20 通信速度 【LAN】10/100/1000Mbps(理論値) 映像出力 【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時) 転送速度(Gbps) 最大5(理論値) 最大供給電流(mA) 720 最大供給電圧(V) 5 最大電力(W) 【PD】100 インターフェイス-アップストリーム (PC側)USB Type-C オス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用) LAN IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control) USB規格 USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C6in1スリムドック/グレー ナカバヤシ 5日以内出荷
4K60Hz対応映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。パワーデリバリー100Wに対応<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途 持ち運びできるスリム設計 付属品 保証書兼取扱説明書 電源 バスパワー 本体質量(g) 53 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器) コネクタ形状 【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 対応機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131×23×17 保証期間 1年 適合ケーブル カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) ケーブル長(cm) 20 通信速度 【LAN】10/100/1000Mbps(理論値) 映像出力 【HDMI】最大4K/60Hz(HDCP / 1.4/2.2) 対応プロトコル IPv4、IPv6 転送速度(Gbps) 最大5(理論値) 最大供給電流(mA) 720 最大供給電圧(V) 5 最大電力(W) 【PD】100 インターフェイス-アップストリーム (PC側)USB Type-C オス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-C 3.2Gen1×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス×1、HDMIタイプAメス×1、USB Type-C PDメス×1 LAN IEEE802.3i(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE) USB規格 USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります