「ケーブル長(m)」から絞り込む
冨士電線 Cat6A撚線パッチコード冨士電線9日以内出荷から14日以内出荷
Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード
エイリアンクロストークに対応
撚線導体を用いており可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブルスタンダード概算質量(kg/km)37仕上外径(Φmm)6.6
冨士電線 Cat5e撚線パッチコード冨士電線(1件のレビュー)当日出荷から27日以内出荷
10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
構造撚線ケーブルスタンダードコネクタあり概算質量(kg/km)30仕上外径(Φmm)5.4
TPCC 5-LAP(屋外用)冨士電線¥3,998~税込¥4,398~
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
シールド付き
耐ノイズ対策品
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)冨士電線当日出荷
シールド付き
レングスマーク付き
色濃青規格CAT5eケーブル長(m)200構造より線(撚線)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)6シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)34対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
エコタイプCat.5 LANケーブル(屋内用)冨士電線翌日出荷
エコ仕様
低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)28対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)冨士電線¥16,980~税込¥18,678~
1巻(20m)ほか
翌日出荷
シールド付き
レングスマーク付き
シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T