絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • 明工社(553)
  • サンワサプライ(289)
  • エレコム(198)
  • オーム電機(161)
  • ELPA(131)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(127)
  • アメリカン電機(117)
  • カシムラ(82)
  • エスコ(71)
  • サンワダイレクト(59)
  • BUFFALO(バッファロー)(52)
  • ATEN(29)
  • Fargo(25)
  • TOPLAND(23)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • MCO(15)
  • 東芝ライテック(13)
  • AMPHENOL(13)
コンセント個数
  • 1(6)
  • 2(11)
  • 3(17)
  • 4(20)
  • 6(9)
  • 8(4)
コード長さ(m)
  • 0(4)
  • 0.1(1)
  • 1(16)
  • 1.5(1)
  • 2(16)
  • 3(29)
  • 4(1)
  • 5(14)
機能
  • ほこり防止シャッター(3)
  • マグネット付(3)
  • ランプ付(3)
  • 二重被覆(3)
  • 耐トラッキング(4)
  • 耐熱性・難燃性(3)
  • 耐衝撃性(2)
  • 防水(1)
  • 雷ガード(1)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(18)
  • 2P抜止(1)
  • 3P(接地2P)(4)
  • 3P(接地2P)抜止(5)
プラグ(凸部)形状
  • その他(13)
  • スイングプラグ(4)
  • ストレートプラグ(1)
その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(15)
  • 色パープル(6)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(33)
  • 色レッド(6)
オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)延長コードX(安全設計扉・パッキン付)Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
ザ・タップX Panasonic(パナソニック)ザ・タップXPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
トリプルタップ Panasonic(パナソニック)トリプルタップPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500スイッチ×コンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
ローリングタップ Panasonic(パナソニック)ローリングタップPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500Wスイッチ×コンセント個数1コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
三角タップ Panasonic(パナソニック)三角タップPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数6ホワイト仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
ザ・タップX 一括防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 一括防水スイッチ付Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
マグネット付OAタップ(接地15A形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A形)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
スナップタップ Panasonic(パナソニック)スナップタップPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
栓刃が180°動く可動式。
定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
ザ・タップX 6コ口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 6コ口Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
ホワイト仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック)ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチシリーズPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コンセント形状2Pプラグ形状2P
ザ・タップQ Panasonic(パナソニック)ザ・タップQPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状2P定格電圧(V)125定格電流(A)15機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング耐トラッキングあり
ザ・タップX 個別防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 個別防水スイッチ付Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
ホワイトスイッチ個別防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15シャッター防水・ホコリカバー付プラグ形状スイング
スイッチ付タップ Panasonic(パナソニック)スイッチ付タップPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オフホワイト定格15A 125V 1500Wコンセント形状2Pプラグ形状2P
器具用延長コード Panasonic(パナソニック)器具用延長コードPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
コンセント個数1コード長さ(m)3ミルキー定格20A 250V
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
仕様定格 15A 125V 1500Wまでスイッチ×コンセント個数4アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付) Panasonic(パナソニック)OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷
仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
ザ・タップZ(ACアダプター対応) Panasonic(パナソニック)ザ・タップZ(ACアダプター対応)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
スイッチ個別スイッチ
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1セット(10個)
当日出荷
ホワイト電流(A)15電源(V)125消費電力(W)合計1500までコンセント個数3
ザ・タップFジャストフィット Panasonic(パナソニック)ザ・タップFジャストフィットPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード30cm付。タイプX
コンセント個数3
マグネットタップ Panasonic(パナソニック)マグネットタップPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷
オフホワイト定格15A 125Vコンセント個数1
スナップタップ Panasonic(パナソニック)スナップタップPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
当日出荷
栓刃が180°動く可動式
仕様定格 15A 125V 1500Wまでホワイトコンセント個数3コ口
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付定格電圧(V)125定格電流(A)15グレー極数3コンセント形状抜け止め形
ザ・タップマルチシリーズ Panasonic(パナソニック)ザ・タップマルチシリーズPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5mPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スイッチONを光ってお知らせできます。 差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
仕様スナップキャップ付トラスコ品番762-2775ホワイト質量(g)283スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49定格容量(W)1500使用場所屋内専用
OA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付) Panasonic(パナソニック)OA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2mコード付タイプマグネット付
ザ・タップ専用マグネット Panasonic(パナソニック)ザ・タップ専用マグネットPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
ケーブル長(m)0コンセント個数1個口トラスコ品番762-1825幅(mm)180高さ(mm)13質量(g)31奥行(mm)60
小型スナップタップ Panasonic(パナソニック)小型スナップタップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
679税込747
1個
欠品中
栓刃が180°動く可動式
仕様定格 15A 125V 1500Wまでホワイトコンセント個数2コ口
ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V Panasonic(パナソニック)ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125VPanasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
コンセント個数6ケーブル長(m)5質量(kg)1.2グレー定格15A125V
ザ・タップZ 4個口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップZ 4個口Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型スナップタップ Panasonic(パナソニック)小型スナップタップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P仕様栓刃が180°動く可動式定格15A 125V 1500W
ザ・タップZ 3個口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップZ 3個口Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個(1m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
ザ・タップスイッチ3口3M Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチ3口3MPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(4個)
当日出荷
差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
プラグ形状スイング(スナップキャップ)コンセント形状2Pトラスコ品番762-2813ブルースイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電源コード(m)3
コーナータップ Panasonic(パナソニック)コーナータップPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
当日出荷
プラグ形状2Pコンセント形状2Pトラスコ品番763-1821定格15A 125V
ザ・タップシリーズ専用ホルダー Panasonic(パナソニック)ザ・タップシリーズ専用ホルダーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
乳白色使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所住宅・事務所などの屋内
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個(3m)ほか
3日以内出荷
コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
OAタップ/電源タップ