環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
色白
コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。
トラスコ品番178-3526
材質ポリカーボネート樹脂
幅(mm)413
色白
高さ(mm)59
奥行(mm)44
定格電圧(V)125
ケーブル長(m)1
コンセント個数6個口
定格電流(A)15
プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
1本
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
定格125V 15A
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
プラグ形状2P
コンセント形状2P
トラスコ品番431-5201
色乳白
質量(g)37
コンセント個数3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
プラグ形状2P
コンセント形状2P
トラスコ品番431-5197
寸法(mm)68×42×14
色乳白
質量(g)46
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数6
機能ランプ付
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
JISの改正により、医用機器の電源をタップからとる場合は、病院用タップをおすすめします。輸液や体液などの導電性が高い液体が進入しにくい横差し形構造の為、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の、安全性の高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。本体には丸みを持たせ、極力凹凸をなくし、汚れても清拭しやすい形状になっているので衛生的です。コードと、プラグのコードグリップ部が、コンセントと同じ色なので、電源の種類、用途による識別ができます。
JISの改正により、医用機器の電源をタップからとる場合は、病院用タップをおすすめします。輸液や体液などの導電性が高い液体が進入しにくい横差し形構造の為、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIST1021適合の、安全性の高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。本体には丸みを持たせ、極力凹凸をなくし、汚れても清拭しやすい形状になっているので衛生的です。コードと、プラグのコードグリップ部が、コンセントと同じ色なので、電源の種類、用途による識別ができます。
アズワン品番63-2469-86
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。