2P電源タップ (9) カテゴリ: OAタップ/電源タップブランド: サンワダイレクトすべて解除
電源タップ タワー型 サンワダイレクト 4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品 底面/マグネット(1個)付き 材質 耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg) 約1 スイッチ スイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90(台座140)×90×182.3 定格出力 【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コード コード長3m VFF 1.8mm2 ×2芯 保護回路 USB出力過負荷保護 色(本体) ブラック 差込口 AC:12個口(3個口×4面) USBポート USB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 耐雷サージ バリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
電源タップ タワー型 サンワダイレクト 4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品 底面/マグネット(1個)付き 材質 耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg) 約1 スイッチ スイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90(台座140)×90×182.3 定格出力 【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コード コード長3m VFF 1.8mm2 ×2芯 保護回路 USB出力過負荷保護 色(本体) ホワイト 差込口 AC:12個口(3個口×4面) USBポート USB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 耐雷サージ バリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W サンワダイレクト 4日以内出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
質量(g) 約332 規格 PSE適合規格あり コンセント個数 3個口 コンセント形状 2P コード長さ(m) 2 定格容量 10A・125V、合計1250Wまで 定格出力 AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W) プラグ 平行型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6.25×6.25×4.9 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 USBポート数 3ポート プラグ形状 2P コード種類 二重絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格入力 AC100-125V50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 差込口形状 ノーマルタイプ
電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式 サンワダイレクト 4日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
質量(g) 約135 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コード長さ(m) 約0.2 定格入力電圧(V) USB:AC100~125 50/60Hz 定格容量 14A・100V(合計1400Wまで) プラグ 2P(絶縁キャップ付) 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口 AC:2P・3個口 USBポート数 3ポート(USB A×2、Type-C×1) プラグ形状 平行型 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 3日以内出荷
最薄部18mmの超スリムボディで、持ち運びやすくデスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。AC2口USB Type-C2口USB Type-A1口を備え、ノートPCやスマホ、タブレットを同時に効率よく充電できます。高性能GaN(窒化ガリウム)技術を採用し、PD65W出力でノートPCも素早く安定して急速充電できます。AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。壁際でも邪魔にならない薄型L型プラグで、狭いスペースでもすっきり接続できます。1.5mの使いやすいコードで、デスク周りの配線整理も快適に行えます。付属のケーブルタイでコードをまとめられ、収納や持ち運びにも便利です。
付属品 日本語取扱説明書あり 質量(g) 249 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×137×18 定格容量 10A/100-125V(合計1250Wまで) 電源コード(m) 1.5 定格出力 USB-C1/USB-C25V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A(最大65W)、(PPS5-11V=5A 最大55W)USB-A5V=3A、9V=2A、12V=1.5A(最大18W)、USB-C1+USB-C245W+18W(最大)、USB-C1+USB-A45W+18W(最大)、USB-C2+USB-A15W(最大)、USB-C1+(USB-C2+USB-A)45W+12W(最大)、合計出力最大65W。AC出力10A 100-125V~合計1250W以下 保証期間 購入日より6ヶ月 差込口 AC×2口、USB-C×2、USB-A×1 プラグ形状 2P L型 コード種類 二重被ふくコード USBポート USB-A×1、USB Type-C×2 定格入力 100-125V~50/60Hz 10A最大
電源タップ スリムタップ PD33W対応 サンワダイレクト 3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他 33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A) サイズ 【コード導体】1.8sq×2心 タイプ ノーマル 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 定格出力 最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65ADC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力) コード 4.2mmx7.6mmVFFコード プラグ スイング式 シャッター なし 保護機能 過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 電源コード 3m アース端子 なし 対象地域 日本 マグネット なし USBポート数 2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポート プラグ形状 2P コード種類 二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3ADC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33WmaxDC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax合計DC5V/3A 15Wmax 間隔(mm) 差込口:25.4 差込口形状 ノーマルタイプ 2P 8個口 雷ガード なし
電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm) 約W82×D36×H135(突起含まず) 色 ホワイト 質量(g) 約212 スイッチ ブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量 AC100V 50/60Hz 15A 定格出力 Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能 過電流保護 コネクタ USB Type-C 差込口 2P・6個口 USBポート数 2ポート 定格入力 100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
電源タップ スリムタップ PD33W対応 サンワダイレクト 3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他 33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A) サイズ 【コード導体】1.8sq×2心 タイプ ノーマル 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 定格出力 最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65ADC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力) コード 4.2mmx7.6mmVFFコード プラグ スイング式 シャッター なし 保護機能 過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 電源コード 1.5 アース端子 なし 対象地域 日本 マグネット なし USBポート数 2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポート プラグ形状 2P コード種類 二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3ADC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33WmaxDC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax合計DC5V/3A 15Wmax 間隔(mm) 差込口:25.4 差込口形状 ノーマルタイプ 2P 8個口 雷ガード なし
電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm) 約W82×D36×H135(突起含まず) 色 ブラック 質量(g) 約212 スイッチ ブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量 AC100V 50/60Hz 15A 定格出力 Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能 過電流保護 コネクタ USB Type-C 差込口 2P・6個口 USBポート数 2ポート 定格入力 100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります OAタップ/電源タップ の新着商品 ページ: 1/ 3
コンセント革命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込 ¥ 3,628 ~ ¥ 3,298 ~