絞り込み
ブランド
  • STAR Light
  • モノタロウ(4)
  • 明工社(554)
  • サンワサプライ(289)
  • エレコム(200)
  • オーム電機(161)
  • ELPA(131)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(127)
  • アメリカン電機(116)
  • カシムラ(82)
  • エスコ(71)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • サンワダイレクト(59)
  • BUFFALO(バッファロー)(52)
  • ATEN(29)
  • Fargo(25)
  • TOPLAND(23)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • MCO(15)
  • 東芝ライテック(13)
  • AMPHENOL(13)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 6(2)
コード長さ(m)
  • 1(6)
  • 1.5(3)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
  • 5(3)
機能
  • その他(2)
  • ほこり防止シャッター(2)
  • フック穴付(1)
  • マグネット付(2)
  • ランプ付(2)
  • 二重被覆(4)
  • 耐トラッキング(3)
  • 雷ガード(3)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(4)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(1)
  • スイングプラグ(4)
L型プラグ・スイングプラグ
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(9)
ブラック・ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)STAR Light
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15極数(P)2
3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)STAR Light(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15極数(P)2
急速充電USB付き電源タップ STAR Light急速充電USB付き電源タップSTAR Light
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。
スイッチ個別スイッチコンセント個数1コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能USB3ポート合計3.4A急速充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×25プラグ形状スイングUSBポート3定格容量(A)3.4
タイマー付きタップ STAR Lightタイマー付きタップSTAR Light
9,998税込10,998
1個
当日出荷
タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。
用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。質量(g)約1040(本体のみ)タイプ抜け止め使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2精度時計:±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず)安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵電源コード(m)3機能マグネット付タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り)安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アース端子ありマグネットありプラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き取扱説明書(9.45MB)
横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付) STAR Light横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付)STAR Light
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセントを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
急速充電USB付き電源タップ STAR Light急速充電USB付き電源タップSTAR Light(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USBで充電しながらコンセントも使えます。USBポートは2ポート合計2.4A仕様で接続機器を急速充電できます。プラグが折りたたみ式で収納可能なので携帯に便利です。
機能USB2ポート合計2.4A急速充電、AC2個口、電源プラグ折り畳み式コンセント個数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×22×25プラグ形状2P・スイングプラグ定格容量(A)2.4
横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付) STAR Light横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)STAR Light
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
横差し6個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付) STAR Light横差し6個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)STAR Light
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ・ブレーカー付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
日本製ACタップ4個口 STAR Light日本製ACタップ4個口STAR Light
889税込978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質ABS ULl94-VO定格電力(W)1500定格AC100コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×22×44機能ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コードプラグ形状スイング耐トラッキングあり
3ピン式4個口電源タップ5m ランプマグネット付き 熱に強い2重構造コンセント 変換アダプター付き STAR Light3ピン式4個口電源タップ5m ランプマグネット付き 熱に強い2重構造コンセント 変換アダプター付きSTAR Light
2,480税込2,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンセントは3極抜け止めになっており抜け落ちを防止します。通電が一目でわかる通電表示ランプがついています。(LED赤色)3P→2Pへの変換アダプタ付きです 。スチール面にしっかり固定できる背面マグネット付き。本体をねじやフックで仮固定できる固定穴2か所付きです。 環境に配慮し、開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
材質【本体】ABS樹脂【差込口】ユリア樹脂定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×233×26.7(コード部分及びプラグ部分を除く)機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め、マグネット、壁掛け用フック色(本体)
日本製ACタップ3個口 STAR Light日本製ACタップ3個口STAR Light
789税込868
1個
5日以内出荷
材質ABS ULl94-VO定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×22×44機能ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コードプラグ形状スイング耐トラッキングあり
4個口回転スリムタップ ブラック STAR Light4個口回転スリムタップ ブラックSTAR Light
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグが挿入可能 *ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しない雷ガード内蔵 (最大サージ電圧:3000V) ACプラグ: L型プラグACプラグL型・可動プラグ・耐トラッキングカバー付き電源コード・二重被覆コード雷ガード内蔵・雷ガード作動ランプ付きプラグ差込口・回転式・3方向から挿入可能底面に壁掛け穴有り
寸法(mm)約24×172.5×31材質(本体)ABS 94V-0難燃性樹脂質量(g)約190定格AC100V、50/60Hz、合計最大1500Wまでコンセント形状2P口数AC:4個口電源コード(m)1機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、ランプ付電源コードVFFΦ1.8mm2、2芯ケーブルプラグ形状L型プラグ材質(差込口)PBT樹脂
OAタップ/電源タップ