絞り込み
ブランド
  • ノア
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(285)
  • エレコム(195)
  • オーム電機(157)
  • ELPA(129)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(128)
  • カシムラ(82)
  • エスコ(76)
  • 明工社(73)
  • アメリカン電機(73)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • サンワダイレクト(58)
  • BUFFALO(バッファロー)(52)
  • ATEN(28)
  • Fargo(25)
  • TOPLAND(24)
  • MCO(16)
  • AMPHENOL(15)
  • 東芝ライテック(13)
  • STAR Light(12)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 5(1)
機能
  • 耐トラッキング(2)
  • 雷ガード(2)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(4)
プラグ(凸部)形状
  • スイングプラグ(4)
スイングプラグ
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノアホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)ノア(40件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093質量(g)605スイッチ個別定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし
省エネタップ(雷ガード) ノア省エネタップ(雷ガード)ノア(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
アイボリースイッチランプ付個別パワースイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガードプラグ形状スイング
3ヶ口延長コード ノア3ヶ口延長コードノア(1件のレビュー)
749税込824
1台
当日出荷
トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。
ホワイトコンセント形状2P機能トラッキング防止コンセント仕様2P・1.5A・125Vプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
クランプ式マルチコンセントタップ ノアクランプ式マルチコンセントタップノア
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。
用途在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。工具がいりません。材質本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅幅(mm)50高さ(mm)120、コンセント面:64奥行(mm)73定格電圧(V)100ケーブル長(m)2コンセント個数1コンセント形状AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1定格容量(W)1400プラグ形状L型
1ヶ口延長コード ノア1ヶ口延長コードノア(1件のレビュー)
499税込549
1台
当日出荷から4日以内出荷
トラッキング防止機能付きの延長コードです。角度を変えられるフリープラグ採用で狭い場所での使用に便利です。50cm、1m、2m、3mのバリエーションがあります。
ホワイトコンセント個数1個口コンセント形状2P機能トラッキング防止機能コンセント仕様2P・1.5A・125Vプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー雷ガード (温度ヒューズ付) ノアスーパー雷ガード (温度ヒューズ付)ノア(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
テレビ、パソコン、オーディオなど家電製品を雷から保護します。本体発熱防止として温度ヒューズが付いています。これにより約1.5倍寿命が伸びます。壁側コンセントと使用する電気器具のプラグとの間に挟むだけの簡単取り付けです。
機能雷ガード定格電圧(V)AC125 50/60Hz
OAタップ/電源タップ