絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • モノタロウ(4)
  • 明工社(553)
  • サンワサプライ(287)
  • エレコム(198)
  • オーム電機(161)
  • ELPA(130)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(127)
  • アメリカン電機(117)
  • カシムラ(82)
  • エスコ(71)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • サンワダイレクト(59)
  • BUFFALO(バッファロー)(52)
  • ATEN(29)
  • Fargo(25)
  • TOPLAND(23)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • MCO(15)
  • 東芝ライテック(13)
  • AMPHENOL(13)
コンセント個数
  • 3(3)
コード長さ(m)
  • 0.25(1)
  • 1.5(2)
  • 2.5(1)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(1)
  • 色ホワイト(3)
ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター エアージェイPD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプターエアージェイ
3,619税込3,981
1台
欠品中
海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O材質PC+銅寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67質量(g)144.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.83MB)
PD20W対応 USB+ACハンディー電源タップ エアージェイPD20W対応 USB+ACハンディー電源タップエアージェイ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
USB Type-Aポート×2、type-Cポート×1、ACコンセント×3を備えた電源タップです。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 コンパクトで携帯性に優れ、出張や旅行時などコンセントが足りない場合にも大変便利。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットの高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性も強化しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイング折り畳みプラグです。
その他スマートIC搭載、180°スイングプラグ材質PC出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A:5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 エアージェイ業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1エアージェイ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)
質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅関連資料(0.81MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
PD20W対応 USB+AC電源タップ エアージェイPD20W対応 USB+AC電源タップエアージェイ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。 ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
ホワイト材質(本体)PC出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90入力AC10050/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
PD対応 USB+AC電源タップ エアージェイPD対応 USB+AC電源タップエアージェイ
3,798税込4,178
1台
当日出荷
USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
その他スマートIC搭載材質PCホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ エアージェイPD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップエアージェイ
3,164税込3,480
1枚
7日以内出荷
テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。
仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)88出力AC100V total1400WMax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、15ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.02MB)
PD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3 エアージェイPD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3エアージェイ
3,891税込4,280
1台
6日以内出荷
デスク周りで不足しがちな電源を確保できる家庭用コンセント充電器です。USB-A×3、PD急速充電対応のUSB-C×1、ACコンセント×4を備え配線をスッキリ1か所にまとめることができます。狭い場所でも使いやすいL型プラグ、安全性の高いトラッキング防止加工採用です。壁掛け時にフックとして、またデスクでスマホスタンドとして使用できる便利なマルチスライダー付き
仕様●USB-A1.2.3:5V/2.4A(12W) Max●USB-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(PD20W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)267.5出力AC100V 合計1400W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×52.7×28.5入力AC100V50/60Hz 15ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.04MB)
OAタップ/電源タップ