OAタップ :「スマートプラグ」の検索結果

OAタップとは主に、壁などに設置した1か所のコンセント(差込口)を複数の器具で使えるように差込口を増やす器具で、一つのプラグ(差込部)と複数の差込口が並ぶ構造です。延長コード付きのものが多く、電源タップ、テーブルタップと呼ぶ場合も。差込口数やケーブルの長さの違い、ホコリ防止のカバー付き、耐熱性の高い素材の使用や差込口が回転など、製品ごとにさまざまな特徴があります。なお、差込口と差込部が一つずつの延長コードや、コードを抜かずに元から電源のオン・オフが可能な省エネタップもOAタップの一種です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。 遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。 Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。 SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。 スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 規格PSE適合、TELEC スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量12A125V合計1200Wまで 対応(ネットワーク)2.46GHz 機能遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

手のひらサイズ!プラグを折りたたんで持ち運べるコロンとした丸い形のUSB電源タップです。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1(USB Power Delivery 20W急速充電対応)を搭載し、最大6台のデバイスを同時に接続可能。出張・旅行時やコンセントの少ない場所で活躍します。発熱・火災を防ぐ安全設計です。
用途手のひらサイズで持ち運びに便利な、AC3個口のUSB電源タップです。 。ガジェットポーチなどへ収まりやすい、コロンとした丸い形状。外出先などで手軽にコンセントを増やせます。 。スイングプラグ機構を採用。電源プラグを折りたたんで本体に収納できるため、スマートに持ち運べます。 。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電に便利な、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載しています。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する、ホコリ防止シャッターを備えています。 。AC差込口には、耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用。万が一の発熱時にも融けにくく、電気火災を防ぎます。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約130 スイッチ× 定格14A 125V 1400Wまで 端子形状USB:USB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2 保証期間1年間 差込口個数3個口 各種認証法規:◇PSE 特定電気用品 雷ガード× 埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)