絞り込み
ブランド
  • エレコム(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
インターフェース
  • USB3.2(1)
転送速度
  • 5Gbps(2)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
オス - オス
  • 色ブラック(2)
ブラック
ケーブル外径(Φmm)
  • 4
  • 2.8(2)
  • 3.1(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(2)
  • 4.5(1)
  • 4.8(3)
  • 5(2)
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
シールド
  • 2重シールド(1)
  • 3重シールド(1)
2重シールド・3重シールド
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBケーブル :「USB Micro-B」の検索結果

USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
  • usb micro b
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
1~2未満(2)
2~3未満(2)
ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー)ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB スリムケーブルBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス最大電流(A)0.9対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器などインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラック エレコムUSBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラックエレコム
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド2重シールド
USBケーブル