絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(5)
  • 1~2未満(8)
  • 2~3未満(5)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(3)
  • その他(4)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(5)
転送速度
  • 480Mbps(9)
インターフェース
  • USB2.0(2)
USB2.0
シールド
  • 2重シールド(6)
2重シールド
ケーブル外径(Φmm)
  • 3.5
  • 2.7(9)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.2(6)
  • 3.6(2)
  • 3.8(6)
  • 4(11)
  • 4.2(9)
  • 4.5(12)
  • 4.6(5)
  • 4.7(5)
  • 4.8(3)
  • 4.9(3)
  • 5(7)
  • 5.2(2)
  • 5.3(1)
  • 5.4(2)
  • 5.5(2)
  • 6(1)
プラグ
  • ニッケルメッキ(1)
  • 金メッキ(7)
ニッケルメッキ・金メッキ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(7)
  • StarTech.com(1)
  • MCO(1)
モノタロウ・エレコム・StarTech.com・MCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBケーブル :「USB c」の検索結果

USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
  • usb c-c
  • usb c ケーブル
  • usb c a
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(5)
1~2未満(8)
2~3未満(5)
  • USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック エレコム

    USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
    転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
  • USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB2.0ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブルブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック エレコム

    USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    転送速度(Mbps)最大480※理論値ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
  • USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック エレコム

    USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ケーブル太さ(mm)3.5転送速度(Mbps)最大480※理論値ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB L字 Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカーケーブル形状L字最大出力電流(A)3
  • USB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 エレコム

    USB TypeCケーブル (USB-C to C) L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USBType-C(TM)プラグ適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境簡易パッケージ転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB2.0規格正規認証品
  • PS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 エレコム

    PS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    PS5(TM)用コントローラーの充電が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大15Wの充電に対応し、安定したコントローラーの充電を実現します。
    用途USB-Aポート搭載のゲーム機などに、USB Type-C(TM)ポート搭載のコントローラー、外付けHDD・SSDなどを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブルです。 。※PlayStation(R) 4コントローラーの充電には非対応です。 。※PS5/4(TM)と外付けHDD・SSDを接続する場合は、PS5/4(TM)でキャプチャーした画像や動画のデータ転送のみに対応しています。外付けHDD・SSDを拡張ストレージとして使用し、ゲームやアプリのデータを転送することはできません。 。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 ※理論値 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のゲーム機および、USB Type-Cポート搭載のコントローラー・外付けHDD・SSDなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダードワット数最大15W(対応)
  • マグネット 充電ケーブル USB-C USB-A 15W 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコム

    マグネット 充電ケーブル USB-C USB-A 15W 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、USB-A - USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵しているため、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
    用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、USB-A - USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。 。USB-Aポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 。※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 。※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 。※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 。※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 。※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。※USB Power Delivery非対応です。 。データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。コネクター部分に規格や対応電力などの印字付きで、製品仕様が一目で分かります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大5V/3A(15W)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:×
  • USB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス StarTech.com

    USB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
    実用的なUSB Cケーブル2本セット:最大60W/3A出力で、Type-C機器の急速充電に対応。ノートPCやタブレットをUSB-C対応のAC充電器やモバイルバッテリーに接続可能。高品質構造: 1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載のニッケルめっきのコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠の耐久性のあるTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途複数デバイスの接続に便利なUSB-Cケーブル2本セット。USB-C PD対応機器との優れた互換性。ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスを充電・同期。USB-C対応の機器は、USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電可能。USB 2.0対応で、USB-Cホストまたは外部ストレージと接続して、ファイル転送やデバイス同期が可能仕様●コネクタ:USB 2.0 Type-C (オス) - USB 2.0 Type-C (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリア●材質:ポリアミド樹脂●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60 W●入力電流:3A●注意:本ケーブルは、USB Type-C DisplayPort代替モード(DP Altモード)に対応していません。保存温度範囲(℃)-20~70ケーブル外径(Φmm)3.5データ転送速度480 MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)24/30使用湿度範囲(%RH)5~85
  • マグネット 充電ケーブル USB-C 60W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコム

    マグネット 充電ケーブル USB-C 60W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを片側に採用した、USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵しているため、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
    用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを片側に採用した、USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。 。USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 。※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 。※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 。※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 。※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 。※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。コネクター部分に規格や対応電力などの印字付きで、製品仕様が一目で分かります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
  • シリコンUSBケーブル AtoC MCO

    シリコンUSBケーブル AtoC

    MCO
    619税込681
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    さらさらシリコン採用でからまりにくくやわらかい・通信/充電両対応のUSB-A to USB Type-Cケーブル
    規格USB2.0適合規格(充電)最大5V/3A(56K抵抗)コネクタ形状USB A-USB Type-C対応機種USB A端子搭載のパソコン、USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなど・USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット、HDD/SSDなど保証期間お買上げ日より6ヶ月間※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。ケーブル径(Φmm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
USBケーブル