絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
- その他(1)
色
ブラック(2)
転送速度
- 480Mbps(2)
インターフェース
- USB2.0(1)
シールド
- 2重シールド(1)
2重シールド
ケーブル外径(Φmm)
- 3.6
- 2.7(9)
- 3(2)
- 3.1(1)
- 3.2(6)
- 3.5(10)
- 3.8(6)
- 4(11)
- 4.2(9)
- 4.5(12)
- 4.6(5)
- 4.7(5)
- 4.8(3)
- 4.9(3)
- 5(7)
- 5.2(2)
- 5.3(1)
- 5.4(2)
- 5.5(2)
- 6(1)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- エレコム(1)
- デジフォース(1)
エレコム・デジフォース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(2)

USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応
エレコム¥719税込¥7911個当日出荷から翌々日出荷やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた、手触りの良いケーブルです。用途やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 。USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、機器の充電やデータ転送ができます。 。USB Power Delivery対応で、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルバンド仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
Type-C to C ケーブル
デジフォース(1件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション。Type-C(オス)-Type-C(オス)ケーブル。Type-C端子に対応したスマートホン・タブレット端末・ノートPC・ゲーム機などに、最大出力100Wの急速充電をサポート。接続する機器がPD対応の場合は充電時間を短縮することが可能です。優れた耐久性で触ったときの質感が良い編込み仕様の高耐久ナイロンケーブルは、断線がしにくい素材なので耐久性に優れています。また、抜き差しテストなどの厳格な耐久テストをクリアしたケーブルです。USB2.0規格に対応しているので最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)。E-Marker(イーマーカー)搭載により、過充電や発熱を防止し安全に高速充電を行います。規格USB PD(Power Delivery)対応最大出力(W)100(5A/20V)対応コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス対応機種Type-C端子に対応したスマートホン・タブレット端末・ノートPC・ゲーム機・その他のデジタル端末に対応。インターフェースUSB2.0規格準拠(E-Marker搭載)転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.6













![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674788-260915-02.jpg)
![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674797-260915-02.jpg)