外付メモリカードリーダー :「Aタイプ」の検索結果

外付メモリカードリーダーとは、PC関連用品の中でもSDカードやメモリースティックなど記録媒体の読み書きをするためのコネクタのことです。メディアを直接差し込み、ケーブルをUSB端子などに接続するカードリーダー/ライターは、携帯やカメラで撮影した写真などをPCに手軽に取り込むことができる便利なアイテム。データのバックアップなどでも重宝されています。外出先での使用に便利なケーブルが収納できるタイプやセキュリティー機能を備えるものなどさまざまなタイプがあるので、用途に応じたアイテムを選ぶのがおすすめです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
その他(1)
サンワダイレクトカードリーダー
Type-CでもAでも使えるので、PC以外にもスマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用可能です。 直挿しタイプなので使いたいときにすぐに使えます。 小型なので持ち運びにも便利です。 メディアを入れたままにしておけばUSBメモリのような使い方もできます。 埃防止のキャップ付き持ち運ぶときなどにコネクタに埃がつくのを防止します。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書 対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11 コネクタ形状USB Type-A、 USB Type-C(PC接続側) インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers 保管温湿度範囲-10℃~70℃、10~85%結露無き事 対応メディア(SDメモリカード/microSDカード)最大512GB スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)10~85結露無き事 供給電流(mA)900 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

サンワダイレクトUSBアダプタ
最新規格の「Bluetooth Ver4.0 +LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大10mまで通信が可能です。(理論値)※ 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用。 Windows10に完全対応。 Windows標準ドライバを使う場合はPCに接続するだけで使うことができます。
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×19.4×7 質量(g)約2 適合規格Bluetooth Ver4.0+EDR 伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)最大約10(理論値です/使用環境によって異なります) 通信速度最大3Mbps(理論値です/使用環境によって異なります) 通信出力Class2 電源(V)DC5(USB給電) 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様ユーティリティソフトウェア:Qualcomm社製
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷