「インターフェイス 」から絞り込む
カテゴリ: 外付メモリカードリーダーブランド: ナカバヤシすべて解除
C&MicroB&A SDカードリーダー ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
3タイプのUSBコネクタ。
Androidスマートフォン・タブレットにもPCにも接続できる便利なSD/MicroSDカードリーダー。
A/MicroB/Cと3種類のコネクタを搭載しています。
iOS以外のほとんどのスマホタブレットPCに接続することができます。
付属品 取扱説明書 適合機種 USBポートが正常に使用できるパソコン、スマートフォン、タブレット 質量(g) 8 対応OS Windows10/8.1/8/7、MacOSX(10.2以降)、Android4.4以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×18×10 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ Ver.2.0(パソコン接続時)
USB・mUSBSDカードリーダー・ライター ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 SD/micro SDカードリーダーです。
インターフェイス USB 2.0 対応メディア SD、microSD 質量(g) 10 対応OS Windows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×9.5×18 RoHS指令(10物質対応) 対応
USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/グレー ナカバヤシ 5日以内出荷
Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。
用途 Type-CとA、2つのコネクタが使える! 付属品 取扱説明書 適合 【スピードクラス】~Class10、UHS-I 本体質量(g) 約13(キャップ装着時) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器) 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェース USB Type-Cオス&Aメス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×20×11 対応メディア SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) 取扱説明書 (0.84MB) USB規格 ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
据置型USB Type-C マイナカードリーダー/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
本製品とマイナンバーカードをPCに接続すれば以下ができるようになります。公的個人認証サービスを利用して・各種行政手続き・e-Taxで自宅から確定申告・インターネットバンキングマイナポータルから・子育て支援サービス申請・年金や医療情報閲覧マイナポイント取得と利用使いやすい据置タイプ。縦挿しで片手でカードを挿入できます。<ご使用上の注意>各サービス・申請にはソフトウェアのインストールが必要な場合があります。ソフトウェアは各サービス・申請先ウェブサイトからインストールしてください。
用途 マイナンバーカードがPCで使える! 付属品 取扱説明書 本体質量(g) 65 対応OS Windows11、10/macOS11以降(Apple CPU対応) 対応機種 USBが正常に動作するパソコン インターフェース USB Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×88×53 対応メディア マイナンバーカードおよびISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル) ケーブル長(cm) 70 取扱説明書 (0.43MB)
USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー ナカバヤシ 5日以内出荷
Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。
用途 Type-CとA、2つのコネクタが使える! 付属品 取扱説明書 適合 【スピードクラス】~Class10、UHS-I 本体質量(g) 約13(キャップ装着時) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器) 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェース USB Type-Cオス&Aメス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×20×11 対応メディア SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) 取扱説明書 (0.84MB) USB規格 ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
USB2.0マルチカードリーダ3ポート ナカバヤシ 5日以内出荷
カードリーダーとハブを1つのボディに集約。PCまわりがすっきり。
インターフェイス USB 2.0 質量(g) 24 対応OS Windows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×36×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
UHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/グレー ナカバヤシ 5日以内出荷
・コンパクトなType-Cカードリーダーライター・UHS- IIスピードクラス対応・2スロット同時認識、相互コピー可能・美しく強靭なアルミ筐体・コネクタを保護するキャップ付き<ご使用上の注意>※転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。※LightningコネクタのiPadでは使用できません。
用途 動画も超高速転送! 付属品 取扱説明書 適合 【スピードクラス】UHS-2、UHS-I、~class10 本体質量(g) 19 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 対応機種 Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェース USB Type-Cオス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×30×10 対応メディア SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) 取扱説明書 (0.39MB) USB規格 USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0)
UHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー ナカバヤシ 5日以内出荷
・コンパクトなType-Cカードリーダーライター・UHS- IIスピードクラス対応・2スロット同時認識、相互コピー可能・美しく強靭なアルミ筐体・コネクタを保護するキャップ付き<ご使用上の注意>※転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。※LightningコネクタのiPadでは使用できません。
用途 動画も超高速転送! 付属品 取扱説明書 適合 【スピードクラス】UHS-2、UHS-I、~class10 本体質量(g) 19 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 対応機種 Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェース USB Type-Cオス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×30×10 対応メディア SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) 取扱説明書 (0.39MB) USB規格 USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0)
折畳USB Type-Cマイナンバーカードリーダー/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
本製品とマイナンバーカードをPCに接続すれば以下ができるようになります。公的個人認証サービスを利用して・各種行政手続き・e-Taxで自宅から確定申告・インターネットバンキングマイナポータルから・子育て支援サービス申請・年金や医療情報閲覧マイナポイント取得と利用使わない時はコンパクトになります。<ご使用上の注意>各サービス・申請にはソフトウェアのインストールが必要な場合があります。ソフトウェアは各サービス・申請先ウェブサイトからインストールしてください。本製品より薄いPCに接続するとコネクタに負荷がかかります。本体を少し持ち上げてください。
用途 マイナンバーカードがPCで使える! 付属品 取扱説明書 本体質量(g) 12 対応OS Windows11、10/macOS11以降(Apple製CPU対応) 対応機種 USBが正常に動作するパソコン インターフェース USB Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×56×18(展開時86×46×18) 対応メディア マイナンバーカードおよびISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル) 取扱説明書 (0.42MB)
マイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
本製品とマイナンバーカードをPCに接続すれば以下ができるようになります。公的個人認証サービスを利用して・各種行政手続き・e-Taxで自宅から確定申告・インターネットバンキングマイナボータルから・子育て支援サービス申請・年金や医療情報閲覧マイナポイント取得と利用microSDカードリーダー機能も搭載しています。アクセスランプ付。<ご使用上の注意>各サービス・申請にはソフトウェアのインストールが必要な場合があります。ソフトウェアは各サービス・申請先ウェブサイトからインストールしてください。Apple製CPU搭載Macでは使用できません。
用途 マイナンバーカードがPCで使える! 適合 【スピードクラス】~Class 本体質量(g) 38 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降(Apple製CPU搭載Macでは使用できません) 対応機種 USBポートが正常に使用できるパソコン インターフェース USB A (オス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×42×12 保証期間 6ヶ月 対応メディア マイナンバーカードおよびISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、microSD(HC、XC) RoHS指令(10物質対応) 対応 USB規格 Ver.2.0
USB・mUSBmSDカードリーダー・ライター ナカバヤシ 5日以内出荷
AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 micro SD専用カードリーダーです。
インターフェイス USB 2.0 対応メディア microSDカード 質量(g) 10 対応OS Windows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×12×16 RoHS指令(10物質対応) 対応
据置型USB Type-A マイナカードリーダー/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
本製品とマイナンバーカードをPCに接続すれば以下ができるようになります。公的個人認証サービスを利用して・各種行政手続き・e-Taxで自宅から確定申告・インターネットバンキングマイナポータルから・子育て支援サービス申請・年金や医療情報閲覧マイナポイント取得と利用使いやすい据置タイプ。縦挿しで片手でカードを挿入できます。<ご使用上の注意>各サービス・申請にはソフトウェアのインストールが必要な場合があります。ソフトウェアは各サービス・申請先ウェブサイトからインストールしてください。
用途 マイナンバーカードがPCで使える! 付属品 取扱説明書 本体質量(g) 65 対応OS Windows11、10/macOS11以降(Apple CPU対応) 対応機種 USBが正常に動作するパソコン インターフェース USB Type-A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×88×53 対応メディア マイナンバーカードおよびISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル) ケーブル長(cm) 70 取扱説明書 (0.43MB)
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3