絞り込み
ブランド
対応メディア
ストレージ容量
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
254件中 241254
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
カードリーダー サンワダイレクトカードリーダーサンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。アプリのインストールにはネット接続が必要です。iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
対応OSWindows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)macOS 10.12・10.13、Mac OS X 10.6~10.11iOS 10~12.0対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズインターフェースUSB3.1 Gen1対応メディア512GBまでのmicroSDXCカード Class6 1512GBまでのmicroSDXCカード Class10 1512GBまでのmicroSDXCカード( UHS-I) 132GBまでのmicroSDHCカード Class232GBまでのmicroSDHCカード Class432GBまでのmicroSDHCカード Class632GBまでのmicroSDHCカード Class102GBまでのmicroSDカード 22GBまでのT-FlashスロットmicroSDスロット×1供給電流(A)5V2.4A(最大)
TypeーCUSB2.0マルチカードリーダー ナカバヤシTypeーCUSB2.0マルチカードリーダーナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
新規格Type-Cコネクタ搭載!Type-Cコネクタは表裏を気にせず挿せる新規格です。分かりやすい1カード認識。
インターフェイスUSB 2.0対応メディアmicro SD、SD、M2、MS、MS DUOケーブル長(cm)10質量(g)20対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.10以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×12×19RoHS指令(10物質対応)対応
USB・mUSBmSDカードリーダー・ライター ナカバヤシUSB・mUSBmSDカードリーダー・ライターナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 micro SD専用カードリーダーです。
インターフェイスUSB 2.0対応メディアmicroSDカード質量(g)10対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12×16RoHS指令(10物質対応)対応
SDメモリーカードリーダー SONYSDメモリーカードリーダーSONY
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
SF-Gシリーズの読み出し、書き込みパフォーマンスを最大限発揮する UHS-II対応SDメモリーカードリーダー
OPN-4200i WELCOMアプリライセンス付コードレスバーコードリーダセット ウェルコムデザインOPN-4200i WELCOMアプリライセンス付コードレスバーコードリーダセットウェルコムデザイン
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
Bluetooth搭載ガンスタイルリニアイメージャ基本セット(本体、CHG-3201充電クレードル、ACアダプタ)1次元コード対応。液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。鮮明な赤色 LED シングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。特殊抗菌仕様の筐体を採用でアルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータス LED 部を除く)。MFi ライセンス取得済み。
OPN-3200i WELCOMアプリライセンス付コードレスコードリーダセット ウェルコムデザインOPN-3200i WELCOMアプリライセンス付コードレスコードリーダセットウェルコムデザイン
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
Bluetooth搭載ガンスタイルエリアイメージャ基本セット(本体、CHG-3201充電クレードル、ACアダプタ)1次元2次元コード対応。手振れや周囲の暗さに影響されない圧倒的な読み取りスピードを実現。液晶画面上のコードも軽快に読み取ります。視認性の高いシャープな緑色 LED シングルラインエイミングにより、読み取り位置を簡単に認識することができます。特殊抗菌仕様の筐体を採用でアルコールによるふき取り清掃も可能です。(読み取り窓部、ステータス LED 部を除く)MFi ライセンス取得。
Xenon Ultra 1960GHD-2 エリアイメージャ HDタイプ RS232Cセット honeywellXenon Ultra 1960GHD-2 エリアイメージャ HDタイプ RS232Cセットhoneywell
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り。モバイル決済などの液晶画面の読み取り可能です。有線RS232Cセット(スキャナ本体+RS232Cケーブル)ACアダプタ別売り
Xenon Ultra 1960HHD5-5 エリアイメージャ ヘルスケア白色HDタイプ USBセット honeywellXenon Ultra 1960HHD5-5 エリアイメージャ ヘルスケア白色HDタイプ USBセットhoneywell
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り。モバイル決済などの液晶画面の読み取り可能です。白色ヘルスケア有線USBセット(スキャナ本体+USBケーブル)
Xenon Ultra 1962h 高性能ヘルスケアワイヤレスコードリーダ 充電通信クレードルセット(USBインターフェイス) honeywellXenon Ultra 1962h 高性能ヘルスケアワイヤレスコードリーダ 充電通信クレードルセット(USBインターフェイス)honeywell
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
Xenon Ultra 1962hは、耐薬品・アルコール清掃に対応したヘルスケア向け2次元コードリーダです。医療現場や食品関連の現場で求められる高い衛生管理に配慮し、汚れやかすれのあるコードも高速に読み取ります。OCRやパスポート読取にも対応し、グローバルシャッターと高性能画像解析により手ブレに強く、Bluetooth対応で移動を伴う作業にも適しています。
Xenon Ultra 1960GHD-2 エリアイメージャ HDタイプ USBセット honeywellXenon Ultra 1960GHD-2 エリアイメージャ HDタイプ USBセットhoneywell
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り。モバイル決済などの液晶画面の読み取り可能です。有線USBセット(スキャナ本体+USBケーブル)
Xenon Ultra 1962g 高性能ワイヤレスコードリーダ 充電通信クレードルセット(USBインターフェイス) honeywellXenon Ultra 1962g 高性能ワイヤレスコードリーダ 充電通信クレードルセット(USBインターフェイス)honeywell
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
Xenon Ultra 1962gは高速・高精度に読み取りが可能な高性能バーコードリーダです。1D/2D、OCR、パスポートOCRまで対応し、汚れやかすれのある難読コードやモバイル決済用QRコードも瞬時に読み取れます。グローバルシャッターや強力な画像解析テクノロジーにより手ブレにも強く、Bluetooth対応のため、移動を伴う作業でも使用できます。
Xenon Ultra 1960GHD-2 エリアイメージャ HDタイプ KBDセット honeywellXenon Ultra 1960GHD-2 エリアイメージャ HDタイプ KBDセットhoneywell
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り。モバイル決済などの液晶画面の読み取り可能です。有線KBDセット(スキャナ本体+KBDケーブル)
タッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダー エアリアタッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダーエアリア
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
『タッチ式』『挿入式』『USB/TypeC両対応』を実現する2Style Reader「SD-MYC03-B」タッチ式でも挿入式でも認識できるデュアル方式のICカードリーダー。マイナンバーカード、e-TAX、eLTAX、マイナポータルに対応し、行政手続きや確定申告に最適。パソコンとはUSB接続とTypeC接続の両方に対応しています。
仕様●パソコンとの接続:USB / またはTypeC(付属の変換を用いて)●認定規格:EMV4.0 Level1材質ABS質量(g)83電源USB接続にて(USBバスパワー約180mA)本体寸法(mm)約90×70×20対応OSWindows 11 / 10、Mac OS 10.15以降(MacはChromeブラウザのみ対応)カードISO7816規格準拠接触型ICカード(マイナンバーカード等)保証期間ご購入日から1年間LEDパソコンとの接続時:黄色点灯、カード挿込時:一度赤点灯→緑色点灯、読込時:点滅→点灯、カードタッチ:黄色と赤が点灯ケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)5USB規格USB2.0
AB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】 NFS-BL-AT AB CircleAB Circle 電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】 NFS-BL-ATAB Circle
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
電子車検証リーダー専用 スタンド用アタッチメント 【CIR415A用】
外付メモリカードリーダー