1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18M
「4K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブル(1.8m)です。 ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。 1本のケーブルで、音声と映像信号を伝送できます。 以下の液晶製品はDisplayPort端子を搭載しています。本製品を使うことによって、高精細な映像をお楽しみいただけます。 芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。
ブラック 質量(g)約126 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)約1.8(コネクタ含まず) コネクタ形状DisplayPort 20pin(オス) - DisplayPort 20pin(オス) 対応機種DisplayPort入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、DisplayPort出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 取得規格RoHS指令準拠 シールド3重シールド アズワン品番64-3785-57 対応解像度4K/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷