絞り込み
接続台数
  • 5
  • 1(19)
  • 2(115)
  • 3(19)
  • 4(81)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 8(30)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 16(20)
  • 24(1)
  • 32(4)
  • 256(1)
  • その他(13)
ブランド
  • エレコム(5)
  • グリーンハウス(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB切替器 PC2台 ケーブル付属 エレコム

    USB切替器 PC2台 ケーブル付属

    エレコム(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
    付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 2本ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×21×43対応【Self power】×、【BUS power】○インターフェースUSB動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、350mA以下の消費電力であること。保証期間6カ月間通信速度最大480Mbps
  • USB切替器 PC4台 ケーブル付属 エレコム

    USB切替器 PC4台 ケーブル付属

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
    付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 4本ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×21×76対応【Self power】×、【BUS power】○インターフェースUSB動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。保証期間6カ月間通信速度最大480Mbps
  • HDMI分配器 4K 60P 対応 1入力 スプリッター エレコム

    HDMI分配器 4K 60P 対応 1入力 スプリッター

    エレコム
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を4台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。
    付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部材質メタル質量(g)約478(本体)ポート数入力:1、出力:4定格【ACアダプタ】DC 5V 0.6A適合規格VCCIクラスBコネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1・出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4・電源:Micro-Bコネクター×1入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×122.5×25対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】OUTPUT1のみ対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内ポート1入力対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0bカスケード接続数2段まで
  • ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/スケーラー内蔵/3.5mm & 光オーディオ/4画面同時出力 StarTech.com

    ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/スケーラー内蔵/3.5mm & 光オーディオ/4画面同時出力

    StarTech.com
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    4ポート HDMIスプリッター: 4台の画面に同じ画像を音声付きで表示するHDMI分配器。4:4:4クロマ サブサンプリング対応/HDMI 2.0b 4K60Hz/HDR/18Gbps帯域幅/7.1ch HDMIオーディオ/HDCP 2.2/1.4/8kV 気中放電、および、4kV接触放電からのESD保護。EDID対応HDMIセレクター:内蔵のスケーラーを使用するEDID自動設定機能により、2つの異なるディスプレイ解像度で出力が可能。EDIDコピー機能では出力ポート1のEDID設定を同じ解像度で別のディスプレイに複製(720p以上)。柔軟なオーディオ対応:HDMI、3.5mm、光オーディオ出力を備え、様々なスピーカーやアンプに接続が可能な4K対応HDMI分配器。すべてのポートで同時にオーディオ出力。デジタルからアナログへの変換(DAC)にも対応。長いリーチ:パッシブHDMIケーブルで最大5mまで延伸可能。アクティブHDMIケーブルとHDMIエクステンダー(別売)に対応しており、さらに長い距離にも対応可能。1入力4画面同時出力に対応し、会議室、デジタルサイネージなどの環境で便利。簡単セットアップ:ドライバーやソフトウェアが不要な1入力4出力のHDMI 2.0スプリッター。メタル筐体で様々なな環境に設置可能。ワイドスクリーン解像度対応。アダプター(別売)でDVIデバイスにも接続可能
    用途複数のHDMIディスプレイに複製モードで表示。4K60Hz HDMI信号を解像度の異なる4台のHDMIディスプレイに出力・分割。企業情報、広告などのコンテンツをマルチディスプレイで表示材質(本体)スチールポート数1入力4出力本体質量(g)248コネクタ形状【入力】1x HDMI(メス)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x Toslink(SPDIF、光学式)、【出力】4x HDMI(メス)保証期間2年間ACアダプタ(定格出力)5V DC / 1AACアダプタ(定格入力)100~240 (V AC) / 0.35A保管温度範囲(℃)20~60寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×62×14RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160 (4K) / 60Hz、3840×2160 (4K) / 30Hz、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)動作温度範囲(℃)0~40オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)(注意)すべての音声出力を使用した場合、音声出力の性能は2チャンネル音声に制限される場合があります。HDMI規格HDMI 2.0bデータレート18 Gbps使用湿度範囲(%RH)20~90
  • HDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック エレコム

    HDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック

    エレコム
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる4ポートHDMI切替器です。 USB Type-C入力ポート搭載で、パソコン・タブレット・スマートフォン等のUSB Type-C出力機器も接続できます。 付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
    材質メタル質量(g)約140(本体)ポート数入力:4(HDMI:3/USB Type-C(TM):1)、出力:1(HDMI)定格【ACアダプタ】DC 5V/2A[ ケーブル長約1.45m(コネクター含まず)]適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3/USB Type-C(TM)(メス)×1・出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・電源:Micro-Bコネクター(メス)入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×64×15.9対応【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像出力機器(USB Type-C)】DisplayPort Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096x2160)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください)、【許容ケーブル長(USB Type-C)】USB認証取得済の10Gbps以上の伝送に対応した1m以内のUSB Type-C(TM)ケーブル対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0bパッケージ紙箱
  • HDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き エレコム

    HDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き

    エレコム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
    付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定材質メタル質量(g)約150(本体)ポート数入力:4 出力:1定格【ACアダプタ】DC 5V 1A適合規格VCCI クラスBコネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×51×20対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0b
  • HDMIセレクタ Input4(HDMI3+Type-C1)+Output1ポート グリーンハウス

    HDMIセレクタ Input4(HDMI3+Type-C1)+Output1ポート

    グリーンハウス
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
    付属品専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書仕様●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz質量(g)約200(本体のみ)外形寸法(mm)W140 × D64 × H16規格HDMI(Deep color対応)ポート数5入力端子HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統出力端子HDMIタイプA端子 1系統電源仕様5WRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
切替器/分配器/コンバーター