絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • ATEN(286)
  • サンワサプライ(108)
  • イメージニクス(95)
  • StarTech.com(93)
  • エレコム(41)
  • FXC(29)
  • ラトックシステム(26)
  • アライドテレシス(23)
  • Gefen(22)
  • サンワダイレクト(21)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(16)
  • グリーンハウス(14)
  • 大電(12)
  • LINDY(12)
  • アイ・ディ・ケイ(11)
  • 興和オプトロニクス(10)
  • PLANET Technology(10)
  • テック(TEC)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC BLACK BOX

    メディアコンバータ 10/100 Ethernetマルチモード 1310nm 2km SC

    BLACK BOX
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
  • VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式 BLACK BOX

    VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式

    BLACK BOX
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります
    質量(kg)0.1出力(DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz電源ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力)入力(VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×5.6×6.98コネクタVGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1)互換性VGA 出力を持つすべてのコンピュータ動作温度(℃)0~40OSWindows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R)保管温度(℃)-25~+60各種認証CE FCCパート15 WEEEインジケータ電源
  • ServSwitchCX アクセスモジュルUSB/オーディオ BLACK BOX

    ServSwitchCX アクセスモジュルUSB/オーディオ

    BLACK BOX
    48,980税込53,878
    1台
    13日以内出荷
    KVMスイッチのSAMです
    コネクタRJ-45 (1)、ミニ DIN 6ピン オス (2)、HD15 オス (1)各種認証CE
  • ServSwitch CXサーバアクセスモジュール シングル USB/DisplayPort/オーディオ BLACK BOX

    ServSwitch CXサーバアクセスモジュール シングル USB/DisplayPort/オーディオ

    BLACK BOX
    73,980税込81,378
    1台
    13日以内出荷
    KVMスイッチのSAMです
  • リモートアクセスモジュール スキュー&オーディオ USB BLACK BOX

    リモートアクセスモジュール スキュー&オーディオ USB

    BLACK BOX
    269,800税込296,780
    1台
    13日以内出荷
    KVMスイッチです
    質量(g)430寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×26×170インターフェース3.5mm オーディオ (1) 2.5mm 電源 メス 5V DC (1)
  • サーブスイッチ EC DT Wizard 及び4Site CPUケーブル DVI BLACK BOX

    サーブスイッチ EC DT Wizard 及び4Site CPUケーブル DVI

    BLACK BOX
    11,980税込13,178
    1本
    13日以内出荷
    サーブスイッチ専用ケーブルです
  • Boxilla KVM&AV/ITマネージャ BLACK BOX

    Boxilla KVM&AV/ITマネージャ

    BLACK BOX
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    13日以内出荷
    IP-KVM Emeraldシリーズの管理マネージャです。Emerald の管理に最適 。数千の端末管理が可能、大規模向けマルチシステム KVM 集中管理マネージャ 。保証: センドバック無償2年
    仕様【LCD】モジュール 16×2 LCM (1)質量(kg)5.7電源100-240V AC、50-60 Hz 1U single 250 W ATX 電源相対湿度10~85% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.3×43.8×44.5LEDステータスLED (黄 プログラマブル GPIO)(1) , HDD LED (赤)(1) , 電源LED (緑)(1)コネクタRJ-45 GbE (2)、USB 2.0 (2) 、RJ-45 console port (COM1)(1) ;internal 5x2 pin header (COM2) (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~75各種認証CE、FCC、UL、BISキーパッド5ボタンキーパッド
  • サーブスイッチ ECシリーズ用 CPUケーブル USB BLACK BOX

    サーブスイッチ ECシリーズ用 CPUケーブル USB

    BLACK BOX
    5,198税込5,718
    1本
    13日以内出荷
    サーブスイッチ専用ケーブルです
  • オーディオ・HDCP付DVI-Dスプリッタ BLACK BOX

    オーディオ・HDCP付DVI-Dスプリッタ

    BLACK BOX
    39,980税込43,978
    1台
    13日以内出荷
    DVIを分配する分配器です
    タイプ信号:シングルリンク DVI-D電源入力:100~240V AC 50~60Hz 出力:9V DC 0.6A表示電源/ビデオ OK デュアルカラー LED (1) ビデオ出力 LEDランプ (2) (4) または (8)最大解像度1080p (1920x1080)、UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)
  • メディアコンバータシャーシ 2U 右パワーサプライ BLACK BOX

    メディアコンバータシャーシ 2U 右パワーサプライ

    BLACK BOX
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    メディコン用シャーシの別売電源です。LHGC-RACK 用 予備電源(右側)
  • メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+ BLACK BOX

    メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+

    BLACK BOX
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ質量(kg)0.32規格1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R電源12V DC、最大 5W対応メディア1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4動作温度(℃)0~+55各種認証CE 、FCC クラス B
  • メディアコンバータシャーシ 2U 左パワーサプライ BLACK BOX

    メディアコンバータシャーシ 2U 左パワーサプライ

    BLACK BOX
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    メディコン用シャーシの別売電源です。LHGC-RACK 用 予備電源(左側)
  • メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC BLACK BOX

    メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC

    BLACK BOX
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
  • メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2U BLACK BOX

    メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2U

    BLACK BOX
    75,980税込83,578
    1台
    13日以内出荷
    メディコン用シャーシです。メディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U 。最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化 。LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ 。セットアップ、管理、メンテナンスが簡単 。ホットスワップコンバータモジュールに対応 。広い電圧範囲で使用可 。シングルまたはデュアル電源で動作 。保証: センドバック無償3年
    質量(kg)7電源LHGC-RACK-PS-L (1) と LHGC-RACK-PS-R (1) の 2 つの電源内蔵、入力: 100~240V AC、50 / 60Hz、3.0A、出力: 5V DC、12A、60W、コネクタ: 各電源装置の IEC320 C14、過電圧か短絡保護用の回路ブレーカ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.89×48.5×23.1互換性(コンバータ)LHC210A、LHC211A、LHC212A、LGC210A、LGC211A、LGC212A、(メディア)10/100/1000BASE-TX: CAT5 UTP / STP、最大 100m、1000BASE-FX各種認証CEスロット数(個)14
切替器/分配器/コンバーター