絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • ATEN(138)
  • StarTech.com(43)
  • サンワサプライ(30)
  • RS PRO(8)
  • エレコム(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • ラリタン(5)
  • ラトックシステム(4)
  • BrightSign(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • サンワダイレクト(2)
  • Gefen(2)
  • corega(コレガ)(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • ブラックボックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続台数から絞り込む
  • サーブスイッチ EC DT Wizard 及び4Site CPUケーブル DVI BLACK BOX

    サーブスイッチ EC DT Wizard 及び4Site CPUケーブル DVI

    BLACK BOX
    11,980税込13,178
    1本
    13日以内出荷
    サーブスイッチ専用ケーブルです
  • Boxilla KVM&AV/ITマネージャ BLACK BOX

    Boxilla KVM&AV/ITマネージャ

    BLACK BOX
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    13日以内出荷
    IP-KVM Emeraldシリーズの管理マネージャです。Emerald の管理に最適 。数千の端末管理が可能、大規模向けマルチシステム KVM 集中管理マネージャ 。保証: センドバック無償2年
    仕様【LCD】モジュール 16×2 LCM (1)質量(kg)5.7電源100-240V AC、50-60 Hz 1U single 250 W ATX 電源相対湿度10~85% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.3×43.8×44.5LEDステータスLED (黄 プログラマブル GPIO)(1) , HDD LED (赤)(1) , 電源LED (緑)(1)コネクタRJ-45 GbE (2)、USB 2.0 (2) 、RJ-45 console port (COM1)(1) ;internal 5x2 pin header (COM2) (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~75各種認証CE、FCC、UL、BISキーパッド5ボタンキーパッド
  • サーブスイッチ ECシリーズ用 CPUケーブル USB BLACK BOX

    サーブスイッチ ECシリーズ用 CPUケーブル USB

    BLACK BOX
    5,198税込5,718
    1本
    13日以内出荷
    サーブスイッチ専用ケーブルです

切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

PC切替器