デジタルサイネージ用セットトップボックス Android(TM) 9.0ロジテック32日以内出荷
4K映像出力に対応したデジタルサイネージ用STB(セットトップボックス) Rockchip RK3399 Hexa Core CPU採用 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 75×122、100×122mmの取付穴で大画面TVに固定・設定が可能 バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 Google Play非対応
用途デジタルサイネージ用BOX PC for Android(TM)付属品ACアダプタ、アンテナ質量(g)480(本体、アンテナ込み)消費電力(W)約17(最大)電源入力:AC100-240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)センサー-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153.3×133.4×30.6(本体のみ)マイクロフォン部-インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、USB 2.0(Type-A)×1、RS232(3pin)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、HDMI×1、microSD/SDHCカードスロット×1バッテリー(非搭載)メモリー2GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPURockchip RK3399(最大1.8GHz、6コア)VESAマウント(mm)75×122・100×122スピーカー-関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無きこと)OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応ファン【システムファン】-BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様-ストレージ16GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)