切替器/分配器/コンバーター :「BOXE」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Emerald SE Full HD デュアルモニター USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。 ワークステーションやPC、サーバーのデュアルモニター Full HD出力に対応したIP-KVMです。 USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE デュアルモニター対応レシーバになります。
寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7 質量(g)620 電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き 保存温度(℃)-20~60 保証期間センドバック無償2年 動作温度(℃)0~40 放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32) 相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

Emerald SE Full HD USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。 ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。 USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE レシーバになります。
寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7 質量(g)540 消費電力(W)キーボードとマウスが接続されたユニットでは6.5、電源はUSBベースの受電装置に対応するため20 電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き 保存温度(℃)-20~60 保証期間センドバック無償2年 動作温度(℃)0~40 放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32) 相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

VGA-DVI-D ビデオ コンバータ。PCのアナログVGA出力をコンバートしてDVI-D対応のディスプレイに出力します。
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

Emerald SE ZeroU Full HD IP-KVM トランスミッター。 ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。 小型筐体でUSB給電で動作。3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE ZeroU トランスミッターになります。
寸法(mm)H24.9×W70.6×D155.4 質量(g)215 保存温度(℃)-20~60 保証期間センドバック無償2年 動作温度(℃)0~40 相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷