切替器/分配器/コンバーター :「VGA メスメス」の検索結果
映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。
VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。
アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。
アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。
※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。
映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。
1920×1080までの解像度入力に対応しています。
MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。
パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。
※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。
ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品USBケーブル(給電用)×1本
コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)、3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス
対応機種(映像出力機器)D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
保証期間6カ月
環境EU RoHS指令準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大入力解像度1920×1080
商品タイプ変換器
1個
¥10,090
税込¥11,099
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本
質量(g)690※ケーブル含まず
切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
電源USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)
適合規格VCCI Class B
対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44
対応機種VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン
対応【マウス】有線マウス(USB-A端子、PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子、PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード、【ディスプレイ】VGA端子を有するもの
機能【切替音】あり/なし ※ホットキーにて切替可能
インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1
最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠
保証期間1年
最大接続台数【パソコン】4
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本
質量(g)460※ケーブル含まず
切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
電源USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)
適合規格VCCI Class B
対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44
対応機種VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン
対応【マウス】有線マウス(USB-A端子、PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子、PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード、【ディスプレイ】VGA端子を有するもの
機能【切替音】あり/なし ※ホットキーにて切替可能
インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1
最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠
保証期間1年
最大接続台数【パソコン】2
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。