1,028件中 1,0011,028
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT-IMC2000T/SP メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-IMC2000T/SP メディアコンバーター

    アライドテレシス
    98,980税込108,878
    1式
    13日以内出荷
    AT-IMC2000T/SPは、1G対応の産業用メディア&レートコンバーターです。インターフェースには10/100/1000BASE-TのカッパーポートとSFPスロットを1つずつ備えています。また、動作時温度-40~70℃、保護等級IP30をサポートし、過酷な環境にも幅広く導入可能な性能を持ちます。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231108●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-87
  • 3D対応HDMI4入力2出力切替分配器 ランサーリンク

    3D対応HDMI4入力2出力切替分配器

    ランサーリンク
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    3D対応HDMI4入力2出力切替分配器
    仕様●製品タイプ:分配器●3D対応HDMI4入力2出力切替分配器●コード番号:Z42002Q●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7927-98
  • 4k 8x8 HDMIマトリックススイッチャー イメージニクス

    4k 8x8 HDMIマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    839,800税込923,780
    1台
    17日以内出荷
    4k HDMIに対応した8入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した8入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
  • ラックマウント金具 イメージニクス

    ラックマウント金具

    イメージニクス
    13,980税込15,378
    1式
    8日以内出荷
    イメージニクス社製品用ラックマウント金具。イメージニクス社製1U 横幅1/4 サイズ、CROサイズ、30mmピッチ羽型アングル使用の機器の製品を最大2台までラックマウントする為のラックマウント金具です。別売のMK-100との組み合わせで使用します。
    適合機種CROシリーズ全製品、横幅CROサイズ製品(OIL-TX,OIL-RX,OS-1T,OS-1TD,OS-1R,OSP-14S)、NEX-SMARTシリーズ(送信器,受信器)、1U横幅1/4サイズ製品(ADC-165,DVC-165,HDC-165,VIC-165,DCE-112TX,ASE-C21,ADL-40 等)、30mmピッチ羽型アングル使用製品(DCEシリーズ,ISD-U12,SHC-D5,DAE-50A,HAE-50,HC-U1,PU-PH1)
  • 1入力8出力 12G-SDI分配器 イメージニクス

    1入力8出力 12G-SDI分配器

    イメージニクス
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    12G-SDI対応 1入力8分配器。12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなどの多規格に対応した1入力8出力分配器です。入力部にケーブル補償機能を搭載しています。
    付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ロック付きACアダプター 1台(5 V 2.3 A 出力)仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて160mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて230mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて340mまで自動補償●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠(12G-SDI) SMPTE ST 2081-1準拠(6G-SDI) SMPTE ST 424準拠(3G-SDI) SMPTE ST 292-1準拠(HD-SDI) SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠(270Mb/s)質量(g)約550電源(V)DC5/0.9A消費電力(W)4.5(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能2色LEDによる入力状態表示入力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC
  • ラックマウント金具 イメージニクス

    ラックマウント金具

    イメージニクス
    19,980税込21,978
    1式
    8日以内出荷
    イメージニクス社製品用ラックマウント金具。イメージニクス社製1U 横幅1/4 サイズ、CROサイズ、30mmピッチ羽型アングル使用の機器の製品を最大4台までラックマウントする為のラックマウント金具です。
    適合機種CROシリーズ全製品、横幅CROサイズ製品(OIL-TX,OIL-RX,OS-1T,OS-1TD,OS-1R,OSP-14S)、NEX-SMARTシリーズ(送信器,受信器)、1U横幅1/4サイズ製品(ADC-165,DVC-165,HDC-165,VIC-165,DCE-112TX,ASE-C21,ADL-40 等)、30mmピッチ羽型アングル使用製品(DCEシリーズ,ISD-U12,SHC-D5,DAE-50A,HAE-50,HC-U1,PU-PH1)
  • 4k 4x8 HDMIマトリックススイッチャー イメージニクス

    4k 4x8 HDMIマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    749,800税込824,780
    1台
    17日以内出荷
    4k HDMIに対応した4入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
  • 4K 8x2 HDMI セレクター(IMG.LINK 送信機能付き) イメージニクス

    4K 8x2 HDMI セレクター(IMG.LINK 送信機能付き)

    イメージニクス
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    4K HDMI対応8入力2出力のマトリックスセレクター,各出力端子毎にIMG.Link出力付き。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の8x2マトリックス型セレクターです。HDMI出力端子毎の4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能や、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。IMG.LINK Rev2出力を2系統装備しており、イメージニクス製CRO-URS2Aを組み合わせることにより、フリーズ型等のシームレス切替に対応可能です。外部制御はLANから行い、CRO-URS2AのRS-232Cを通じての表示機器類への外部制御も可能です。
    付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、EIA 1Uアングル金具1セット、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 10式仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 2系統( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5m メーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3m メーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。質量(kg)約3.5電源(V)AC90~AC250消費電力(W)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く)機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-1, OUT-2端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 2系統(RCAピンジャック x4)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【出力デジタル シリアル映像信号】オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1.0 Vp-p 75 Ω 2系統 BNC x2、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート約2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)、オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)※ IMG.LINK Rev2信号のみ出力可能です。IMG.LINK Rev1信号は出力できません。なお、IMG.LINK Rev2信号は従来のIMG.LINK分配器とILSシリーズのスイッチャーを全て利用できます。【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定とCRO-URS2AのRS-232C端子との通信ができます。【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコン動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、電源スイッチのLEDによるFANアラーム通知、ほか。
  • 4k 4x4 HDMIマトリックススイッチャー イメージニクス

    4k 4x4 HDMIマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    939,800税込1,033,780
    1台
    17日以内出荷
    4k HDMIに対応した4入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-3232の仕様変更品
  • USB-C/HDMI変換アダプタ イメージニクス

    USB-C/HDMI変換アダプタ

    イメージニクス
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
  • 4k 4x16 HDMIマトリックススイッチャー イメージニクス

    4k 4x16 HDMIマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    929,800税込1,022,780
    1台
    17日以内出荷
    4k HDMIに対応した4入力16出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力16出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
  • 4k 16x4 HDMIマトリックススイッチャー イメージニクス

    4k 16x4 HDMIマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    929,800税込1,022,780
    1台
    17日以内出荷
    4k HDMIに対応した16入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した16入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
  • 4k 4x4 HDMIマトリックススイッチャー イメージニクス

    4k 4x4 HDMIマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    659,800税込725,780
    1台
    17日以内出荷
    4k HDMIに対応した4入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
  • 4k 8x4 HDMIマトリックススイッチャー イメージニクス

    4k 8x4 HDMIマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    749,800税込824,780
    1台
    17日以内出荷
    4k HDMIに対応した8入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した8入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
  • 4k 12x4 HDMIマトリックススイッチャー イメージニクス

    4k 12x4 HDMIマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    839,800税込923,780
    1台
    17日以内出荷
    4k HDMIに対応した12入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した12入力4出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
  • 4k 4x12 HDMIマトリックススイッチャー イメージニクス

    4k 4x12 HDMIマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    839,800税込923,780
    1台
    17日以内出荷
    4k HDMIに対応した4入力12出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した4入力12出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
  • 4K 8x2 HDMI セレクター イメージニクス

    4K 8x2 HDMI セレクター

    イメージニクス
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    4K HDMI対応8入力2出力のマトリックスセレクター。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の8x2マトリックス型セレクターです。HDMI出力端子毎の4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能や、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。
    付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、EIA 1Uアングル金具1セット、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 10式仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 2系統( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5m メーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3m メーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。質量(kg)約3.4電源(V)AC90~AC250消費電力(W)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く)機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-1, OUT-2端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 2系統(RCAピンジャック x4)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定ができます。【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコン動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、電源スイッチのLEDによるFANアラーム通知、ほか。
  • 4K HDMI(DVI)1入力2分配器 イメージニクス

    4K HDMI(DVI)1入力2分配器

    イメージニクス
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    4K HDMI対応1入力2分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の2分配器です。入力側にEDIDエミュレータ機能を搭載しています。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。アナログ音声のエンベデッド/デエンベデッド機能も搭載しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
    付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) )と束線バンド3セット仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4, 2.2を個別対応)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。幅(mm)100高さ(mm)25質量(g)約550奥行(mm)150電源(V)DC5/0.8A消費電力(W)4(最大)出力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4電源DC 5 V 0.8 A 4 W (最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像 :~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。入力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×25(突起物除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】CEA,VESAの主要な解像度をROT-SWにて選択して使用(初期値は4K HDMI ALL)。OUT-1端子からのEDIDデータをリアルタイムコピーバックアップして使用(ROT-SW ’F’へ設定)。【アナログ音声機能(エンベデッド、デエンベデッド動作共通。エンベデッドまたはデエンベデッドのいずれかを選択して使用可)】(音声入力端子) -10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)、(音声出力端子) -10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)、(音声出力端子) -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、(音声周波数特性/S/N比) 20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、(音声クロストーク/歪率) 80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、(音声サンプリング周波数) デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz、(リニアPCM方式エンベデット時)24 bit 48 kHz リニアPCM方式、(最大音声レベル) 入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、【その他】出力端子側のEDIDデータとの整合による全自動カラースペース変換機能(4K映像時のYPbPr444(422)⇔YPbPr420含む)、入出力状態の2色LEDによる色とフラッシュでのアサイン機能・4K非対応機器への4K→D5映像ダウンコンバート機能、他最大解像度4K入力端子【音声】-10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)出力端子【音声】-10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)・-10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)信号方式【4K】TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz・ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz・データレート :0.75~ 18 GbpsHDCP :1.4/2.2・対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など、【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K音声【音声周波数特性/S/N比】20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、【音声クロストーク/歪率】80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、【音声サンプリング周波数】デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz・リニアPCM方式エンベデット時 :24 bit 48 kHz リニアPCM方式、【最大音声レベル】入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)・出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)HDMI規格HDMI 2.0、HDMI 1.4HDR対応あり
  • 4k 12x8 HDMIマトリックススイッチャー イメージニクス

    4k 12x8 HDMIマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    929,800税込1,022,780
    1台
    17日以内出荷
    4k HDMIに対応した12入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。4k HDMIに対応した12入力8出力のHDMIマトリックススイッチャー。EDIDエミュレータ機能やイコライザ機能などの他に4k HDMIをフルHDに変換するダウンコンバート機能やシーケンシャル切替(自動切替)機能も搭載。イメージニクス社製UHX-1616の仕様変更品
  • HD/3G/6G/12G-SDI to HDMI スキャンコンバーター イメージニクス

    HD/3G/6G/12G-SDI to HDMI スキャンコンバーター

    イメージニクス
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    12G-SDIおよびHD-SDI等のSDI信号を4K解像度までのHDMI信号に変換するスキャンコンバート機能付きの変換器です。スキャンコンバート機能を内蔵し、予め設定しているHDMI信号へ全自動変換して出力します。メーカー製のSDIスイッチャーでの信号切替をフリーズ型などの疑似シームレス効果で繋ぐことができます。アナログステレオ音声のエンベデッド・デエンベデッド機能、マルチ画面対応拡大縮小ズーム、上下左右反転機能があり、LAN 端子による外部制御にも対応しています。
  • 10入力1出力マルチシグナル対応シームレスススイッチャー イメージニクス

    10入力1出力マルチシグナル対応シームレスススイッチャー

    イメージニクス
    519,800税込571,780
    1個
    8日以内出荷
    SL-101Cは、映像・音声10入力1出力のマルチシグナル対応シームレススイッチャーです。映像入力はHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号に対応し、各々の信号をHDMI、DVI、およびIMG.Linkに変換して出力することができます。映像信号の切り替えはカットアウトやフェードなどの効果によるノ イズのない切り替えを実現します。音声入力は映像入力に対応したアナログステレオ音声入力およびHDMIにエンベデッドされた音声に加えて、アナログステレオ補助入力を1系統装備し、補助入力とその他の入力信号とのミキサー機能、レベル調整機能、リップシンク機能などを備えています。また映像と音声は独立して個別に切り替えることが可能です。※本機はHDCPに対応しています。HDCPで保護された映像・音声を使用する場合は、HDCPに対応したHDMI・DVI モニターが必要となります。
  • 10入力2出力マルチシグナル対応シームレスマトリックススイッチャー イメージニクス

    10入力2出力マルチシグナル対応シームレスマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    639,800税込703,780
    1個
    8日以内出荷
    SL-102Cは、映像・音声10入力2出力のマルチシグナル対応シームレスマトリックススイッチャーです。映像入力はHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号に対応し、各々の信号をHDMI、DVI、およびIMG.Linkに変換して出力することができます。映像信号の切り替えはカットアウトやフェードなどの効果によるノ イズのない切り替えを実現します。音声入力は映像入力に対応したアナログステレオ音声入力およびHDMIにエンベデッドされた音声に加えて、アナログステレオ補助入力を1系統装備し、補助入力とその他の入力信号とのミキサー機能、レベル調整機能、リップシンク機能などを備えています。また映像と音声は独立して個別に切り替えることが可能です。※本機はHDCPに対応しています。HDCPで保護された映像・音声を使用する場合は、HDCPに対応したHDMI・DVI モニターが必要となります。
  • HDMIセレクタ フルHD対応 MCO

    HDMIセレクタ フルHD対応

    MCO
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    3台のHDMI機器を切替できるHDMI切替器 ブルーレイレコーダーやゲーム機などを簡単切り替え 3台までのHDMI機器を切替可能 最大3台までのHDMI機器を接続することができるHDMI切替器です。 ブルーレイレコーダーやゲーム機などのHDMI機器を切り替えて使用できます。 それぞれの機器を接続時、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。 自動切替機能を搭載 HDMI機器の信号を感知してポートを自動で切り替える自動切替機能を搭載しています。 接続している機器の電源をオンにしたり操作することで、自動で出力機器を切り替え。 ゲーム機の電源を入れてすぐにプレイしたい場合などに便利です。 USB給電に対応 動作を安定させる外部電源ポートを搭載しています。(専用USB電源ケーブル付属) 各社ゲーム機動作確認済み Nintendo Switch、PS4、PS5(フルHD解像度)などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
    仕様HDCP対応セット内容本体、取扱説明書兼保証書、専用USB電源ケーブル(約1m)質量(g)約45(本体)切替方式HDMI 3入力1出力ケーブル長(m)適合:入力/出力合計 最大約5以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×59×19保証期間お買い上げ日より6ヶ月対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS対応解像度1080p(フルHD)/1080i/720p/480p/480i
  • 接点論理変更 明京電機

    接点論理変更

    明京電機
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    POSE SE10-8A7B1本体の接点論理から、任意の接点論理に変更 (標準: 出力1~7がA接点、出力8がB接点⇒全てA接点に変更 など対応可) POSE SE10-8A7B1本体の接点論理から、任意の接点論理に変更。 標準: 出力1~7がA接点、出力8がB接点⇒全てA接点に変更など対応。[変更例] 1)全てA接点に変更。2)出力1~4をA接点、出力5~8をB接点 など。
    仕様標準では出力1~7がA接点で出力8がB接点。これを任意の論理に変更して出荷します。台数にもよりますが、出荷までに数日程度お時間を頂きます。尚、Web画面において出力1~7は「1~7」、出力8はB接点を表す「8B」と表記されていますが、こちらの表記はこのままとなりますので、変更後の論理はお客様にて管理お願い致します。
  • WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ先出しセンドバック保守パック 明京電機

    WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ先出しセンドバック保守パック

    明京電機
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    購入から一定期間は無償修理を実施し、その間に代替品を先出しするメニュー。本体と同時購入で付帯。送料は発送元負担。国内で正しい環境での使用に限定。保守期間終了後は、都度お見積りによる有償修理。 保守フロー: 1)メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付、2)機器が届きましたら対象機器をご返送、3)代替機は修理完了後、お客様のお手元に届きましたらご返却。
    仕様先出しセンドバックサービス。故障の疑いがある場合、お電話かメールにてその現象と「保守パックに入っている機器である事」と「製品型式」及び「シリアル番号」をお伝え下さい。メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付致します。機器が届きましたら対象の機器をご返送お願いします。代替機は修理完了後お客様のお手元に届きましたらご返却お願い致します。尚送料は発送元負担でお願い致します。*1 製品本体と同時購入が前提となります。*2 日本国内で正しい環境で使用された場合に限ります。*3 期間の延長はできません。*4 保守開始日はご購入日からとなります。対象本体WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ
  • Aruba Instant On 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    Aruba Instant On 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver。
  • 4ポートUSB3.0ハブ搭載HDMI KVMPスイッチ(4K対応、オーディオミキサーモード搭載) ATEN

    4ポートUSB3.0ハブ搭載HDMI KVMPスイッチ(4K対応、オーディオミキサーモード搭載)

    ATEN
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    2ポートUSB3.0ハブ搭載HDMI KVMPスイッチ(4K対応、オーディオミキサーモード搭載)。 CS1824は、1組のコンソール(USBキーボード、マウス、HDMIモニター)を使用して4台のHDMIインターフェイスコンピューターを簡単に管理することができます。 解像度4K DCI(4096x2160@60Hz)まで対応する本製品は、マルチタスクにおけるユーザー体験を最適化します。
    材質メタル質量(kg)0.94ポート数2スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×4湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:2.535W:54.5BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】270.0×88.0×55.5仕様・用途【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)解像度【エミュレーション】最大4096×2160@60Hz、2560×1440@144HzLED【オンライン/選択】4(Orange)、【USBリンク】4(Green)、【オーディオ】4(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2/HDMI メス×2(Black)/3.5mm オーディオジャック×2(Green:フロント側×1、リア側×1)/3.5mm オーディオジャック×2(Pink:フロント側×1、リア側×1)、【KVMポート】USB 3.1 Gen1 Type-B メス×4(Blue)/HDMI メス×8(Black)/3.5mm オーディオジャック×4(Green)/3.5mm オーディオジャック×4(Pink)、【デイジーチェーンポート】RJ-45 メス×1、【リモートポートセレクター】2.5mmオーディオジャック メス×1、【電源】DC電源ジャック×1、【USBハブ】USB 3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント側×1・リア側×1)動作温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【コンピューター】最大4キーボード/マウスUSB
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    VM3200用の電源モジュールです。システムをシャットダウンしなくても容易に入替ができるホットプラグ対応です。 VM3200にある2つの電源スロットに搭載すれば、主電源がダウンしても、自動的に予備電源に切り替わり バックアップすることができ、安定した動作とご使用の機器の保護を実現します。
    電力(W)800入力電圧(V)AC100~240適合品番VM3200RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
切替器/分配器/コンバーター