絞り込み
接続台数
  • 1(2)
  • 2(15)
  • 3(2)
  • 4(6)
  • 5(1)
  • 16(1)
ブランド
  • StarTech.com
  • ATEN(277)
  • サンワサプライ(108)
  • イメージニクス(95)
  • エレコム(42)
  • ラトックシステム(26)
  • アライドテレシス(23)
  • サンワダイレクト(22)
  • Gefen(22)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(15)
  • グリーンハウス(14)
  • BLACK BOX(14)
  • 大電(12)
  • FXC(11)
  • アイ・ディ・ケイ(11)
  • LINDY(11)
  • 興和オプトロニクス(10)
  • PLANET Technology(10)
  • VENTION(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com

    ビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器

    StarTech.com(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示付属品USBケーブルセット内容1 - HDMIスプリッタ、1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア、1 - USB電源ケーブル、1 - 取扱説明書幅(mm)50ブラック質量(g)78規格HDMI1.4(業界標準)ポート数2消費電力(W)10出力【AV】HDMI電源付属ACアダプタ、プラグタイプ:N長さ(cm)62出力電流(A)2入力【AV】HDMI仕様・用途【ワイド画面サポート】あり最大解像度4K@30Hz高さ(cm)1.8入力電流(A)0.5電源供給方式ACアダプタ、USBケーブル給電コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)対応解像度3840×2160 (4K)、2560×1600、1920×1200、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)MTBF(時間)84.95入力ポート数1オーディオあり
  • MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター StarTech.com

    MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター

    StarTech.com
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
    用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)43幅(mm)105スペースグレー高さ(mm)14質量(g)53電源USB電源適合規格HDCP 2.2対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり最大解像度5K60Hz、4K60Hz保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
  • 4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャー/セレクター 自動切替機能付き StarTech.com

    4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャー/セレクター 自動切替機能付き

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    4K/60Hz対応の卓越した画質 4ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作 7.1サラウンドサウンド フロントパネルのトグル式スイッチボタン
    用途4つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用幅(mm)51ブラック質量(g)152長さ(cm)12.3湿度(%RH)10 - 85保存温度(℃)-10 ~ 80出力電流(mA)2000高さ(cm)2入力電流(A)0.4動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
  • MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K30Hz DP/HDR/Winのみ/ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター StarTech.com

    MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K30Hz DP/HDR/Winのみ/ノートPC マルチディスプレイ 分配器 スプリッター

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    3 x 4K マルチモニター ビデオスプリッタ Windows対応 HDR。3ポートDisplayPort MSTハブ。3台のDisplayPortモニタをDisplayPortデバイスに接続し、作業効率を最大限に高めハイパフォーマンス環境を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)をサポートし、シャープなイメージの高品質動画を提供します。<驚きの画質>4Kの4倍にあたる解像度をサポートするDP 1.4 MSTハブは、1台のモニタで最大7680x4320/30Hzという驚きのUHD画質を提供します。より低い解像度とリフレッシュレートではマルチモニタ構成に対応し、オフィスや家庭で、また外出先でもダイナミックな作業環境を実現します。<マルチタスクを容易に>DisplayPortコンピュータでディスプレイ3台のデイジーチェーン接続を可能にするMSTハブは、マルチタスクがしやすい環境を作ります。マルチモニタのビデオスプリッタとして機能し、複数モニタで同一コンテンツのミラーリング、または各画面で違うコンテンツの表示が可能です。また、画面を拡張してビデオウォールを作成することもできます。<手軽なセットアップ>MSTはWindowsデバイスでのネイティブサポートがあり、セットアップが簡単です。ドライバやソフトウエアのインストールが不要なプラグアンドプレイですぐに使い始めることができます。また、付属のmicro-USBケーブルを使用しバスパワーで駆動するので、ビジネス用途やIT業務で非常にポータブルなソリューションとなります。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
    色(本体)ブラック
  • 2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換 StarTech.com

    2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換

    StarTech.com
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用。仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応。コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利。簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    長さ(mm)70幅(mm)138高さ(mm)15質量(g)228保証期間2年インジケータLED:ポート選択またはアクティブホストコネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ)動作温度範囲(℃)5~55保存温度範囲(℃)-20~50湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:480 Mbps電源バスパワーセット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイドMTBF(時間)50000ブラック仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1S
  • Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモード StarTech.com

    Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモード

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 850nm波長 IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート
    用途光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション長さ(mm)70ブラウン高さ(mm)26質量(g)200消費電力(W)5適合規格1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45出力電流(A)2.6保存温度(℃)-10~70芯数1芯製品幅(mm)97入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~50伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプマルチモード
  • ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com

    ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    4ポートHDMIスプリッター:4台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、4画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力4画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
    用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用。ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示。店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示ポート数2幅(mm)64ブラック質量(g)506消費電力(W)5長さ(cm)16.5湿度(%RH)20-90 (結露なきこと)出力電流(A)1保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)6.5入力電流(A)0.2動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 18GbpsコネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
  • ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力8出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/8画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com

    ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力8出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/8画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器

    StarTech.com
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    8ポートHDMIスプリッター:8台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、8画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力8画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
    用途4K/60HzのHDMI信号を8台のHDMIディスプレイに分配出力。制御センター、ビデオ制作スタジオなど、緻密な高画質が必要とされる環境で4K/60Hzビデオをコンピュータモニタに分配。複数のディスプレイで構成するデジタルサイネージに会社情報や広告を表示。医療機関、教育機関などで同じ情報を複数のディスプレイに表示質量(g)762消費電力(W)15幅(cm)11長さ(cm)25.8湿度(%RH)10~85 (結露しないこと)出力電流(A)3保存温度(℃)-10 ~ 70高さ(cm)2.6入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 45コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
  • Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km StarTech.com

    Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ギガビット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-LXネットワークのシングルモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 シングルモードデュプレックス光ファイバケーブル(SC接続)で最大10kmの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 1310nm波長 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート
    用途光ファイババックボーンでイーサネット接続を10kmまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューションブラウン適合規格100BASE-LX、1000BASE-T、1000BASE-LX、10BASE-Tコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプシングルモード
  • 1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付) StarTech.com

    1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)

    StarTech.com
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    ラックマウント対応8ポートUSB KVMスイッチキット。8台のサーバ/PCに接続するためのケーブルとアクセサリをすべて同梱しており、セットアップが簡単ですぐに導入できる便利なKVMスイッチキットです。 このUSB KVMは、ワンセットのキーボード、マウス、ディスプレイで、最大8台までのUSB接続コンピュータを制御する信頼性の高いコンピュータ管理ツールを提供します。切り替え制御は、ホットキーコマンドまたはフロントパネルのプッシュボタンのどちらでも行うことができ、便利なオンスクリーン ディスプレイ設定機能も備えています。 1Uラックのキャビネットスペースに取り付けることも可能なため、サーバールームでの使用に適しています。複数のKVMスイッチをカスケード接続し、スイッチ1つで最大64台のコンピュータの制御が可能です。 StarTech.comでは3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/スケーラー内蔵/3.5mm & 光オーディオ/4画面同時出力 StarTech.com

    ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/スケーラー内蔵/3.5mm & 光オーディオ/4画面同時出力

    StarTech.com
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    4ポート HDMIスプリッター: 4台の画面に同じ画像を音声付きで表示するHDMI分配器。4:4:4クロマ サブサンプリング対応/HDMI 2.0b 4K60Hz/HDR/18Gbps帯域幅/7.1ch HDMIオーディオ/HDCP 2.2/1.4/8kV 気中放電、および、4kV接触放電からのESD保護。EDID対応HDMIセレクター:内蔵のスケーラーを使用するEDID自動設定機能により、2つの異なるディスプレイ解像度で出力が可能。EDIDコピー機能では出力ポート1のEDID設定を同じ解像度で別のディスプレイに複製(720p以上)。柔軟なオーディオ対応:HDMI、3.5mm、光オーディオ出力を備え、様々なスピーカーやアンプに接続が可能な4K対応HDMI分配器。すべてのポートで同時にオーディオ出力。デジタルからアナログへの変換(DAC)にも対応。長いリーチ:パッシブHDMIケーブルで最大5mまで延伸可能。アクティブHDMIケーブルとHDMIエクステンダー(別売)に対応しており、さらに長い距離にも対応可能。1入力4画面同時出力に対応し、会議室、デジタルサイネージなどの環境で便利。簡単セットアップ:ドライバーやソフトウェアが不要な1入力4出力のHDMI 2.0スプリッター。メタル筐体で様々なな環境に設置可能。ワイドスクリーン解像度対応。アダプター(別売)でDVIデバイスにも接続可能
    用途複数のHDMIディスプレイに複製モードで表示。4K60Hz HDMI信号を解像度の異なる4台のHDMIディスプレイに出力・分割。企業情報、広告などのコンテンツをマルチディスプレイで表示材質(本体)スチールポート数1入力4出力本体質量(g)248コネクタ形状【入力】1x HDMI(メス)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x Toslink(SPDIF、光学式)、【出力】4x HDMI(メス)保証期間2年間ACアダプタ(定格出力)5V DC / 1AACアダプタ(定格入力)100~240 (V AC) / 0.35A保管温度範囲(℃)20~60寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×62×14RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160 (4K) / 60Hz、3840×2160 (4K) / 30Hz、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)動作温度範囲(℃)0~40オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)(注意)すべての音声出力を使用した場合、音声出力の性能は2チャンネル音声に制限される場合があります。HDMI規格HDMI 2.0bデータレート18 Gbps使用湿度範囲(%RH)20~90
  • ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力2出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com

    ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力2出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、デュアル(2画面)テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力2画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
    用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用。ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示。店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示ポート数2ブラック質量(g)394消費電力(W)5幅(cm)14.7長さ(cm)21.4湿度(%RH)20-90 (結露なきこと)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~ 60高さ(cm)5.5入力電流(A)0.2動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 18GbpsコネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
  • プロ仕様 4ポートVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ / PCパソコンCPU切替器 4ポートUSBハブ内蔵 StarTech.com

    プロ仕様 4ポートVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ / PCパソコンCPU切替器 4ポートUSBハブ内蔵

    StarTech.com(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ホットプラグ/接続解除に対応。コンピュータを追加/取り外す際に他の接続システムの再起動が不要 過酷な環境、省スペースキャビネットでの使用に適した頑丈なオールメタル製1U筐体 フロントパネルのプッシュボタンで簡単なスイッチ操作 高解像度1920x1440サポート OS独立型 - ドライバまたはソフトウェア不要 USB 2.0ハブで周辺機器を共有 USBセルフパワー動作
    用途ホーム/SOHO/マルチメディア環境におけるコンピュータとUSBデバイスの共有。複数のシステムへのアクセスを簡素化し生産ラインコンピュータの制御に最適。モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らずPCテスト/バーンイン制御に最適。シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性をアップブラック質量(g)988幅(cm)13長さ(cm)22出力電流(A)2高さ(cm)4.4入力電流(A)0.4
  • 2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p StarTech.com

    2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    VGAとHDMI両方の入力デバイスに対応したHDMI出力スイッチ。アダプタを使用する手間とコストが不要 自動および優先ポート選択機能で操作が簡単 講義室や会議室のディスプレイに最適。プレゼンテーションの発表者が持ち込む多様な機器を接続 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 取り付け金具同梱
    用途ホームシアター環境でセットトップボックスとコンピュータを自動切り替え。VGAとHDMIのビデオソースを使って教室や講義室の備え付けプロジェクタを共有。テスト用、トラブルシューティング用などのコンピュータでVGAとHDMIビデオソースを接続・切り替え。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージ用ディスプレイでVGAとHDMIビデオソースを切り替えポート数2幅(mm)54質量(g)226消費電力(W)5長さ(cm)10.2出力電流(A)1保存温度(℃)-20~ 60高さ(cm)2.9入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~ 40コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、HDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
  • 4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器 StarTech.com

    4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器

    StarTech.com
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    7.1ch HD音声サポート+デュアルチャネル アナログステレオおよびマイクロフォン USB対応キーボード、マウス、周辺機器のプラグ・アンド・プレイを完全サポート ホットキーとプッシュボタンによる切り替え 1080pを超える2560x1600 @60HzのネイティブDisplayPort解像度 ドライバ/ソフトウエア不要、OSに依存しないスイッチ 3840x2400の最大解像度に低リフレッシュレートで対応 モニタ検出用のDDC2Bに対応 ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応 内蔵式2ポートUSB 2.0ハブ ユーザ定義スキャンタイム・インターバル VESAおよびCEAに準拠 Mini-DisplayPort、HDMI、DVI アダプタと完全互換
    ブラック消費電力(W)18幅(cm)22.1湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~60高さ(cm)4.4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0~40
  • 3m パソコン自動切替器専用KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル StarTech.com

    3m パソコン自動切替器専用KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    鮮明なディスプレイを実現する同軸ビデオケーブル ケーブル周りをすっきりさせる結合デザイン
    用途StarTech.com製またはサードパーティのKVMスイッチにPC/サーバーを接続ケーブル長(m)3
  • 光メディアコンバーター/RJ45 - LC変換/シングルモード/10 / 100 / 1000Mbps/20km伝送/銅線 - 光ファイバー変換/金属筐体/9Kジャンボフレーム対応 StarTech.com

    光メディアコンバーター/RJ45 - LC変換/シングルモード/10 / 100 / 1000Mbps/20km伝送/銅線 - 光ファイバー変換/金属筐体/9Kジャンボフレーム対応

    StarTech.com
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    イーサネットを長距離まで安定して延長:10/100/1000 Mbps イーサネット信号をギガビット単一モードLCファイバーに変換・延長、最大20km(12.4マイル)まで対応。長距離かつ安全な有線接続を必要とする、特殊なエッジ環境、産業用/遠隔地での導入に最適。信頼性の高い性能と診断機能: 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) および 1000BASE-LX (IEEE 802.3z) に対応。全二重/半二重、9Kジャンボフレーム、自動ネゴシエーション、自動MDI/MDI-Xをサポート。DIPスイッチでLLCF/LLR対応のリンク障害パススルー(LFP)を有効化。耐久性に優れたコンパクト設計: 全金属筐体が強力なシールドと長期耐久性を提供。コンパクトサイズで狭いスペースにも容易に設置可能。内蔵LEDインジケータにより、リンク状態・電源・アクティビティを一目で監視可能。あらゆる環境に柔軟に設置: プラグアンドプレイ対応メディアコンバーター。壁面、DINレール、またはラック/筐体への取り付けに対応。サーバールームやネットワーククローゼットなど、安定した運用が求められる環境での設置を実現。5V DC電源アダプター付属
    仕様●ローカルユニットコネクタ:1x 光ファイバー (LC、2芯)、1x RJ-45●PoE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-LX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX●最大データ転送速度:2Gbps(フルデュプレックス)●最大伝達距離:20 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●リモート管理:非対応●互換性のあるネットワーク:1 Gbps●オートMDIX:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:4.6 W●材質:メタル●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:94 mm●付属品:ユニバーサルACアダプタ、製品関連資料ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com

    光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー

    StarTech.com
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、100M、1G、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するのRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。10GBASE-SR/LRに対応するマルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーを柔軟に活用できる拡張性と長距離伝送に対応する設計。柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性。異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格、16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、パケットロスを抑えて安定した通信を実現。省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力はわずか3.75W(標準値)。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応
    仕様●POE:なし●WDM:なし●対応規格:IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3ae 10Gbps Ethernet、IEEE 802.3x●最大データ転送速度:10Gbps (フルデュプレックス)●最大伝達距離:60 km●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード●フロー制御:対応●リモート管理:非対応●互換性のあるネットワーク:100 Mbps、1/10 Gbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:NA/UK/EU/AU●消費電力:3.75 W●材質:メタル●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:180 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x 製品関連資料ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバータ/産業用/10/100/1000 Mbpsギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度 StarTech.com

    光メディアコンバータ/産業用/10/100/1000 Mbpsギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    産業用光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター:1Gbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長。12V-56V DCで給電し、ソーラー、自動車、鉄道用途に対応。動作温度範囲:-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用
    仕様●搭載コネクタ:1x SFPスロット、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●フルデュプレックス:対応●POE:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:12~56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:3W (48V DC、, 全荷重)●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:144g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/HDMI 1080p/ケーブル一体型/音声 リモートスイッチ付き/バスパワー/PC パソコン CPU切替器 2台用 StarTech.com

    KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/HDMI 1080p/ケーブル一体型/音声 リモートスイッチ付き/バスパワー/PC パソコン CPU切替器 2台用

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    HD解像度(1080p - 1920x1200)に対応。ボタン操作、ホットキー、または切替ソフトウェアでPCを切り替え可能。省スペース設計、最小限の設置面積。KVMケーブルとリモートスイッチを統合。切替ソフトウェアはPCおよびMacに対応。USB給電 - 外部電源アダプターは不要。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオに対応。音声とマイクを独立して切り替えることで途切れのない音声を提供。ホットプラグ対応。1.5mのケーブル付きリモートスイッチ
    用途PCのテストやバーンイン(耐久試験)用コンピュータ制御に最適。2台のモニター、キーボード、マウスを使用するためのデスクスペースを節約。家庭や在宅オフィスで、パソコンおよび接続された周辺機器の共有に最適。1台のデスクトップワークステーションで2台のシステムを切り替えて操作しすることで作業効率が向上仕様●ホストコネクタ:コンピュータ1 - 1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ (3極、オス)●コンソールコネクタ:1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2×3.5mmステレオミニ (3極、メス)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS 10.6 - 10.12●オーディオ:あり●KVM・ポート数:2●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:HDMI●マルチモニター数:1●ラックマウント:非対応●付属ケーブル:あり●対応規格:HDCP●デイジーチェーン:非対応●OSD &ホットキーサポート:なし●IPコントロール:なし●ホットキー選択:あり●ポート選択方式:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH (結露なき事)●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:850mm●製品長さ:88mm●製品幅:66mm●製品高さ:23mm●製品質量:350g●付属品:ソフトウェアCD、取扱説明書●注意:OSの互換性とはKVMソフトウェアのみを指します。本KVM製品は、ソフトウェアなしでどのプラットフォームでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIエクステンダー Cat6ケーブル使用 4K/60Hz対応 StarTech.com

    HDMIエクステンダー Cat6ケーブル使用 4K/60Hz対応

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    4K/60Hz解像度サポートによる鮮明な画像。HDRと4:4:4クロマサブサンプリングに対応し、肉眼に近いリアルなイメージを提供。安定した接続で長距離伝送に対応する手間いらずのセットアップ。HDCP 2.2対応機器/ディスプレイとの互換性
    用途教室や会議室でHDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。展示会で複数のディスプレイにHDMI信号を伝送。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長長さ(mm)97幅(mm)70高さ(mm)13質量(g)156保証期間2年間コネクタA2 - HDMI [19ピン]、1 - RJ-45コネクタB1 - RJ-45、1 - HDMI [19ピン]対応解像度【Transmitter Local Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、2K24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB【Receiver Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB最大解像度3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz延長ケーブル(m)50電源付属ACアダプタ入力電圧(V)110-240AC入力電流(A)0.3出力電圧(V)12DC出力電流(A)1セット内容1-カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機、1-カテゴリ6対応HDMI受信機、1-IRブラスター、1-IRレシーバ、2-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-クイックスタートガイド、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI分配器Iスプリッター HDCP 2.2準拠 EDID認識機能 7.1chサラウンド StarTech.com

    HDMI分配器Iスプリッター HDCP 2.2準拠 EDID認識機能 7.1chサラウンド

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    2ポートHDMIスプリッター:4K/60Hz(UHD)解像度のHDMIビデオ信号と7.1chオーディオを分岐、同じ画像と音声を2画面に表示。4:4:4クロマサブサンプリング、18Gbps帯域(HDMI 2.0b)、HDR、HDCP 2.2 - HDCP 1.4変換をサポート。EDID制御スイッチ:内蔵のスケーラーで2つの異なる解像度を出力。または、出力ポート1のEDID設定をコピーし、他のディスプレイに希望の解像度(720p以上)で出力(EDIDコピー)。柔軟な音声サポート:3つの異なる音声出力(HDMI、3.5mm、光デジタル)をスピーカー/アンプに出力可能、すべてのポートで音声を同時サポート。デジタル - アナログ変換(DAC)に対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売り)で5mの伝送が可能。より長い距離では、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダ(別売)と本製品を併用し、2画面のテレビ/プロジェクタ/モニタディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバが要らない1入力2出力HDMI 2.0分配器(4K対応)。EDIDスイッチをAutoに設定してケーブルを接続し、電源を入れるだけの簡単導入。ワイドスクリーン対応、HDMI/DVI互換
    用途4K/60HzのHDMI信号を2台のHDMIディスプレイに別々の解像度で出力。4K/60Hzのビデオをモニタやテレビに出力。制御センターやビデオ制作スタジオなど、極めて緻密な画質が求められる環境に最適。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
  • 光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km StarTech.com

    光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応 フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応 Link Fault Pass through (LFP)に対応 IEEE 802.3 10Base-T、802.3u 100Base-TX、100Base-FX規格に準拠 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応 トランスペアレントQ-in-Qダブルタグフレームに対応 イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター フロー制御(一時停止)対応
    用途構内の別棟や別の建物など、離れた場所までコネクティビティを拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張。マルチモード光ファイバケーブルで10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換ブラックコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯光出力-20(最小)dBm ~ -14(最大)dBm伝送速度(Mbps)最大10/100伝送距離(m)2000発光波長(nm)1310受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
  • ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ 850nm マルチモード LCコネクタ 550m StarTech.com

    ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ 850nm マルチモード LCコネクタ 550m

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    RJ45銅線ベースのイーサネット接続と光ファイバ接続を変換し、大きなコストをかけずにネットワークを拡張 10/100/1000Mbps RJ45ポートのオートニゴシエーションで異なるネットワーク速度とデバイスに対応、ギガビット光ファイバネットワークに変換 コンパクトなスタンドアロン設計と便利な壁面設置オプションで取り付けが簡単 付属のSFPトランシーバを使用する850nm LCマルチモードギガビット光ファイバ接続 光ファイバインターフェイスで550mの範囲に対応 リンクフォールトパス(LFP)をサポート 丈夫なメタル筐体 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート 自動MDIX 9Kジャンボフレームをサポート
    用途光ファイバケーブルを使用してネットワークを延長・変換(ブリッジ接続)。大型施設内の離れた場所、別棟のユーザーにネットワークアクセスを提供。EMI(電磁干渉)が許容されない政府機関や企業でのセキュアな接続に最適長さ(mm)94ブラウン高さ(mm)26質量(g)201消費電力(W)5適合規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-SX、1000BASE-LX湿度(%RH)5~95(結露しないこと)コネクタ形状LCコネクタ、RJ-45出力電流(A)2保存温度(℃)-10~70芯数2芯動作温度(℃)0~50伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプマルチモード
  • ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km StarTech.com

    ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ RJ45 - 1000BASE-LX シングルモード LC 20km

    StarTech.com
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    スタンドアロンまたはStarTech.com製[%product id="ETCHS2U" text="ラックマウントケース"%](別売)で使用できるフレキシブルなネットワーク統合 LCコネクタ シングルモード光ファイバケーブル(1310 nm)を使用して銅線を光ファイバに変換、ネットワーク接続を最大20km延長 ネットワーク インフラを変更する場合、リムーバブルSFPモジュール(LCファイバコネクタ)を交換可能 リンクフォールトパススルー(LFP)、オートレーザーシャットダウン(ALS)、オートMDIXに対応 最大9.6Kのジャンボフレームをサポート フルおよびハーフデュプレックス操作、およびオートニゴシエーションまたは固定(forced)モードに対応 StarTech.com製ET91000 シリーズ メディアコンバータ(別売)のケースと互換のカードモジュール ギガビット(1000Mbps)、銅線(IEEE 802.3ab, 1000BASE-T)、ファイバ(IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)プロトコルに対応 手間いらずのセットアップ 頑丈なスチール製ケース
    用途StarTech.com製20Uラックマウントケース(別売・製品番号ETCHS2U)に設置可能。銅線(RJ45)ケーブルよりも長距離をカバーできる光ファイバケーブルを使用し、リモートエリアや建物の別棟などにネットワーク接続を拡張。政府機関など、電磁障害があってはならない環境でのネットワーク接続に最適。既存のネットワークへのポート増設、または将来的な増設が簡単。中小企業に最適ブラックコネクタ形状LCコネクタ、RJ-45芯数2芯伝送距離(m)20000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)最大2(全二重)ファイバータイプシングルモード
  • 1Uラックマウント対応 16ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ(PCパソコンCPU切替器) OSD機能/ケーブル付 StarTech.com

    1Uラックマウント対応 16ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ(PCパソコンCPU切替器) OSD機能/ケーブル付

    StarTech.com
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    1.8mのUSB KVMケーブル16本を同梱 USBキーボードとマウスのセットを単一のUSB接続で対応 過酷な環境に耐えサーバーキャビネットでも使用できる頑丈なラックマウント対応の1U総メタル筐体 選択したKVMポートをパスワードで不正使用から保護するOSDセキュリティオプション 接続されたPCを順番に自動的に切り替えるオートスキャン機能 システム能力を拡張するカスケード構成 ホットキー機能による簡単なコンピュータアクセス 割り当てられた名前でコンピュータを特定・選択 プラグアンドプレイ式システム構成
    用途単一のコンソールからサーバーファームを有効に管理。複数のプラットフォームでテストを行うソフトウエア品質管理ラボ。PCテストやバーンイン制御を行う環境で、周辺機器を何セットも購入するコストを回避。データセンターのマルチシステム用の中央管理。コロケーション/ISP施設でのシステム管理。生産ラインコンピュータの制御および管理ポート数16ディスプレイVGAキーボード/マウスUSB
  • 4ポートDisplayPort KVMスイッチ(4K対応) ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ StarTech.com

    4ポートDisplayPort KVMスイッチ(4K対応) ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ

    StarTech.com
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単 Ultra HD 4K解像度による驚きの画質 個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御 ソフトウェアやドライバが不要 個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
    用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のDisplayPort対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、Ultra HDマルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有消費電力(W)18幅(cm)13長さ(cm)22湿度(%RH)0~80 (結露しないこと)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10~60高さ(cm)4.3動作温度(℃)0~40
  • 4ポートHDMI KVMスイッチ(1080p) HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ StarTech.com

    4ポートHDMI KVMスイッチ(1080p) HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ

    StarTech.com
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
    内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単 最大1080pに対応するHDビデオ品質 個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御 ソフトウェアやドライバが不要 個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
    用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のHDMI対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、HD(1080p)対応マルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有消費電力(W)18幅(cm)13長さ(cm)22湿度(%RH)0~80(結露しないこと)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10 ~ 60高さ(cm)4.3入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40
  • KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能搭載/サーバー保守 管理用 StarTech.com

    KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能搭載/サーバー保守 管理用

    StarTech.com
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス:ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。コンパクト設計:追加のアクセサリーが不要なポケットサイズのデータセンタークラッシュカートアダプター。システムのトラブルシューティングやサービス時に従来のクラッシュカートやトロリーの持ち運びが不要。TAA準拠。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限される場合があります。
    用途ATMおよびVLTメンテナンスと修理。モバイルシステムやサーバーの保守幅(mm)74ブラック質量(g)170対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80保存温度(℃)-40~70高さ(cm)1.5動作温度(℃)0~40
  • 2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 StarTech.com

    2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器

    StarTech.com
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    プッシュボタンとホットキーによるPC切り替えをサポート 内蔵のUSB 2.0ハブでPC間でのUSB周辺機器を共有 UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、1080p (1920x1080)の高解像度ビデオをサポート ソフトウエアドライバ不要、OSにも依存せず プラグアンドプレイ操作に対応 HDMIオーディオと3.5mmアナログオーディオの両方に対応 オーディオの独立切り替え PC切り替えを示すトーン音声 ユーザ定義スキャンタイム・インターバル 背面の機能ボタンで手動によるビデオ調整が可能
    用途2台の最新型 HDMIマルチメディアPCでHDMIモニタ1台を使用。PC/ノートパソコンとゲーム機を並べて1台のモニタに接続。マルチメディアPC間で周辺機器とHDテレビ1台を共有。オフィスで2台のマルチメディアPCを1組のコンソールを用いて作業効率アップブラック質量(g)634消費電力(W)18幅(cm)12.5湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~60高さ(cm)4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0~40
  • 4ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 4台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック) StarTech.com

    4ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 4台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック)

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ケーブル(1.2m)同梱 音声にも対応するトータル スイッチソリューション 最大解像度:2048 x 1536 スイッチの種類:ホットキー、プッシュボタン
    用途キーボード、マウス、VGAモニタのワンセットで4台のUSB対応コンピューターを制御。コールセンター、ヘルプデスク、教育機関などの環境に最適。個人用PC、ゲーム、ビデオ編集などでも便利。モニタ、キーボード、マウスそれぞれ2セット分のスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適。シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性を向上ポート数4ディスプレイVGAキーボード/マウスUSBケーブル長(m)1.2最大解像度2048×1536
  • HDMIディスプレイ対応EDIDエミュレータ/信号保持機 1080p StarTech.com

    HDMIディスプレイ対応EDIDエミュレータ/信号保持機 1080p

    StarTech.com
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    HDMIディスプレイとビデオソースの互換性を確保するEDIDエミュレーション EDID設定をエミュレートまたは合成。EDIDコピーおよびEDIDゴースティングの両方に対応 設定しやすいディップスイッチで手軽なセットアップ 最大解像度1920 x 1080 (1080p)に対応 挿抜時にEDID設定を保存
    用途機器間でEDID情報をエミュレーションし、新旧ビデオ機器のスムーズな併用が可能。HDMIソースおよびディスプレイ間でHDMIスイッチやエクステンダを使用する際のビデオ不具合を解決セット内容1 - EDIDエミュレータ、1 - USB電源ケーブル、1 - ドライバ、4 - フットパッド、1 - クイックスタートガイド長さ(mm)80幅(mm)52ブラック質量(g)154切替方式ディップスイッチ出力【AV】HDMI電源USB電源、プラグタイプ:N湿度(%RH)0~80入力【AV】HDMI保存温度(℃)-20~60仕様・用途【ワイド画面サポート】あり最大解像度【デジタル】1920×1080 (1080p) at 60Hz高さ(cm)2.2動作温度(℃)0~40インジケータ【LED】1 - ステータスLED対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×1200、1600×900、1440×900、1366×768、1280×1024、1280×720、1024×768オーディオあり
  • 2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック) StarTech.com

    2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック)

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル(1.2m)同梱 最大解像度:2048 x 1536 スイッチの種類:ホットキー、プッシュボタン 音声にも対応するトータル スイッチソリューション コンパクト設計 USBバスパワー対応 - 外付けアダプタ不要
    用途キーボード、マウス、VGAモニタのワンセットで2台のUSB対応コンピューターを制御。コールセンター、ヘルプデスク、教育機関などの環境に最適。個人用PC、ゲーム、ビデオ編集などでも便利。モニタ、キーボード、マウスそれぞれ2セット分のスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適。シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性を向上ポート数2ディスプレイVGAキーボード/マウスUSBケーブル長(m)1.2最大解像度2048×1536
  • 2ポートVGAディスプレイ分配器 2x VGA/アナログRGB スプリッタ/Splitter USBバスパワー供給 StarTech.com

    2ポートVGAディスプレイ分配器 2x VGA/アナログRGB スプリッタ/Splitter USBバスパワー供給

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大解像度2048 x 1536 @60Hz対応 USB電源 最もコンパクトなStarTech.com 製VGAスプリッタ 300 MHzの映像帯域幅 内蔵の信号増幅回路で接続距離を61m まで延長 DDC、DDC2、DDC2B (ビデオ出力ポート1)対応
    用途店内での商品広告に映像を活用。空港、バスのターミナル、駅での出発到着画面や注意事項の表示。講演や授業で臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを作成。展示会、情報ブース、キオスクで複数のディスプレイでメッセージを表示。講堂、イベントホールなどでビデオ信号を分配する手軽なソリューション最大解像度2048×1536
  • KVMスイッチ(SV431シリーズ)用 1U ラックマウント対応ブラケット/金具 StarTech.com

    KVMスイッチ(SV431シリーズ)用 1U ラックマウント対応ブラケット/金具

    StarTech.com
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    実装が簡単 KVMケーブルやスイッチコネクタへの負荷を軽減するケーブルサポートブラケット付属
    用途SV431Dをキャビネットにマウント。SV431Dをラックにマウント。SV431Hをキャビネットにマウント。SV431Hをラックにマウント仕様MTBF:833333時間、エンクロージャタイプ:スチール長さ(mm)220ブラック本体質量(g)516パッケージサイズ(mm)288×84×52梱包質量(g)600梱包内容SV431D KVM用ラックマウントブラケット、ネジセット
  • 1.8m パソコン自動切替器専用KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル StarTech.com

    1.8m パソコン自動切替器専用KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    鮮明な画質を実現する同軸ビデオケーブル ケーブルの絡まりを軽減する結合デザイン
    用途StarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチ対応。他社製KVMスイッチの多くに対応ケーブル長(m)1.8
  • 光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー StarTech.com

    光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー

    StarTech.com
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。マルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーに対応し、柔軟な構成と長距離伝送に適した設計。柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性。異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格に準拠し、10GBASE-Tおよび10GBASE-Xに対応。16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、安定した通信を実現。省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力は標準5.3W。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応
    仕様●PoE:非対応●リモート管理対応:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:216 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • StarTech.com ビデオスプリッタ 1 3 StarTech.com

    StarTech.com ビデオスプリッタ 1 3

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.com USB-C - DisplayPort MSTハブは、DisplayPort代替モード(DP Alt モード)対応のUSB-C対応ホストデバイスを使用して、3台のDisplayPortモニターに接続できます。マルチタスクが簡単になります。macOSとの互換性なし
    仕様●ビデオ接続タイプ:DisplayPort●ビデオ入力数:1●検出タイプ:Splitterポート数3電源USBRoHS指令(10物質対応)対応ビデオ出力数3
  • StarTech.com インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:D-sub, 9 Pin ICUSB2324852 StarTech.com

    StarTech.com インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:D-sub, 9 Pin ICUSB2324852

    StarTech.com
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    コンピュータと周辺機器の間でスムーズに通信できるように、StarTech.comのこのコンバータに変更してください。このユニットは、RS232、RS422、およびRS485通信プロトコルをサポートしていますので、シリアルデバイスをシステムに接続するときにシグナルが翻訳に失われないようにします。計装ガジェットのテストからセキュリティネットワークの制御まで、あらゆる用途に使用できます。柔軟なポート設定両方のポートを同時に使用するように設定を調整したり、通信プロトコルを混ぜたりすることができます。便利な電源このユニットは、接続されたシリアルデバイスに給電するため、外部電源アダプタは不要です。セキュアな接続ポートの堅牢なねじロックにより、ケーブルが確実に接続されます。? レガシーデバイスで使用するためのUSB 1.1とバックアップ互換性。? ステータスをすばやく監視するためのLEDインジケータ。ポート 1 は DB9 ( 9 ピン)メス接続タイプを使用し、ポート 2 は Terminal Block を使用します2 つのポートを組み合わせることで、あらゆるタイプのシリアルデバイスを接続( RS232 、 RS422 、 RS485 を含む)が可能になります。
    仕様最大ボーレート:921.6kbit/sコネクタ(A)USB A、ジェンダー:オス、(B)D-sub, 9 Pin、ジェンダー:オスRoHS指令(10物質対応)対応バス仕様RS232, RS422, RS485USBUSB 2.0
  • StarTech.com KVMケーブル SVECON6 StarTech.com

    StarTech.com KVMケーブル SVECON6

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.com 3 in 1 PS/2 KVMケーブルは、StarView又はサーバーリモートコントロールKVMスイッチとの併用向けに特別に設計されており、必要なPS/2周辺機器接続とVGA接続を単一のケーブルに統合し、タングルを軽減しながら優れた性能を維持します。
    【外被】黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1(1)VGA、オス/メス:オス、(2)オス/メス:オス
切替器/分配器/コンバーター