「使用荷重(kg)」から絞り込む
超強力マグフック 3kgSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)当日出荷
フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
特性超強力色白耐荷重(kg)3寸法(mm)48×58×23
超強力マグネットフック 7kgタイプSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック
特性超強力寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×36フック自在回転
超強力マグフックSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
フック部分は90°スイングし、天井面への取り付けも可能。デザインにもこだわったコンパクトな強力マグネットフック。最大保持荷重2.5kg。掛けたものを引っ掛からずスムーズに取れるフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
色色込特性強力材質本体=ABS、フック=スチール寸法(mm)29×47×24耐荷重(kg)2.5フックブランコ耐荷重N(kgf)2.5
キーフック マグネットタイプ 色込SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)当日出荷
スチール壁面を有効利用できるマグネットタイプ。
管理の区分けがし易い5色展開で連結・分割OK!
セット内容橙・黄・緑・青・白×1個、予備ジョインター1個、タイトルシール材質(本体)R-ABS主要材質本体=ABS フック=鉄フック固定サイズ(mm)37×59×32耐荷重(g)1個/300g、5個連結時/1.5kgグリーン購入法適合
スタイルフック 3kg 2個入SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。
材質本体=ABS、フック=スチール色白耐荷重(kg)3シール可能幅(mm)36フックスイングサイズ(mm)42×70×28アズワン品番64-8822-75
ネームマグフック 1kgSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。
材質本体=PS、フック=スチール色白耐荷重(kg)1シール可能幅(mm)24フック固定サイズ(mm)35×62×29
マグフック 1kg スタンダード ブリスターSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
スリムなボディで、しっかり固定
用途様々なものを吊り下げ管理できる材質本体=R-PS、フック=スチール寸法(mm)20×55×30耐荷重(kg)1フック固定
マグフックSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
スリムなボディで、しっかり固定!デザインにもこだわったコンパクトなマグネットフック。キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。小さい穴でも掛けやすいフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
色色込材質本体=PS、フック=スチール寸法(mm)20×55×30耐荷重(kg)1主要材質本体=PS フック=スチールフック固定耐荷重N(kgf)1耐荷重(g)1000グリーン購入法適合
ネームマグフック 3kg 5個入 色込SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)当日出荷
デスクやロッカー等のスチール壁面を有効利用できるマグネットフックです。
最大保持荷重約3kgf。回転式フックで、フックが折りたためます。
小さい穴でも掛けやすいフック形状です。
着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付です。
カラフルな5色展開で、色による管理も可能です。
平らな表面には36mm幅までのラベルシールなどが貼れ、カテゴリー分けするのに便利です。
材質本体:PS、フック:スチール寸法(mm)約42×70×28色アソート耐荷重(kg)約3
超強力マグネットフック 1.5kgタイプSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付
色白耐荷重(kg)垂直方向約1.5、水平方向約1材質本体:ABS・R-POM、フック:スチール、マグネット:超強力マグネット寸法(mm)40×49×21フック自在回転特性超強力
ネームマグフック 1kg 5個入 色込みSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。
材質本体=PS、フック=スチール色青・緑・黄・桃・白耐荷重(kg)1シール可能幅(mm)24フック固定サイズ(mm)35×62×29
ラクラクとってマグフック 14kg [ラクフック]SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグフック
ブリスターパック入り
付属品保護シート材質本体=ABS、フック=スチール耐荷重(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×91×47主要材質本体=ABS フック=スチールフックブランコ耐荷重(g)14000特性超剛力
超強力マグネットフック 1.5kgSONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力耐荷重(kg)(垂直方向)約1.5、(水平方向)約1材質(本体)ABS・R-POM、(フック)スチール寸法(mm)40×49×21フック自在回転
マグフック 7kg 7000GSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
ビジネスバックに最適。スチール机に強力に付く。7kgタイプ。
材質本体=ABS、フック=スチール耐荷重(kg)7フックブランコサイズ(mm)56×77×50特性強力
ラクラクとってマグフック 14kg [ラクフック]SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)欠品中
「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグフック
「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる
付属品保護シート付材質本体=ABS、フック=スチール耐荷重(kg)14フックブランコサイズ(mm)85×91×47アズワン品番64-8822-78特性超強力
光るマグフックSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
蓄光マグネットフック。光を蓄え、自然発光。耐荷重2.5kgスイングフック(天井面は1.5kg)
用途光を蓄えて発光するマグネットフック。急な停電時や消灯時にマグネットフックの位置がわかる。耐荷重(kg)2.5(天井面は1.5)仕様保護シート付材質本体=ABS、フック=スチール寸法(mm)29×47×24タイプ蓄光主要材質本体=ABS、フック=スチールフックブランコ耐荷重(g)1500~2500
超強力マグネットフック 1.5kgタイプ 青SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック
付属品保護シート付材質本体:ABS・POM、フック:スチール、マグネット:超強力マグネット色青耐荷重(kg)目安:垂直方向/約1.5、水平方向/約1フック自在回転サイズ(mm)40×49×21特性超強力
超強力マグフック 1.5kg回転フックSONIC(ソニック)[文具]翌々日出荷
フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。/強力マグネットフックでキッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。/最大保持荷重1.5kgf/着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ!/上下左右、自由自在に動く可動フック/限られたスペースを有効利用できる薄型フォルム。
ラクラクとってマグフック 7kg ラクフックSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
壁面を傷つけない保護シート付き
材質本体=ABS、フック=スチール寸法(mm)54×91×47耐荷重(kg)7主要材質本体=ABS、フック=スチールフックブランコ耐荷重(g)7000
マグフック 2.5kg スイング ブリスター 色込SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
垂直耐荷重2.5kgf。水平耐荷重1.5kgf
フックは90度回転。天井面の取り付けが可能。
材質本体=ABS、フック=スチール寸法(mm)29×47×24耐荷重(kg)2.5フックブランコ
マグフック 7kgSONIC(ソニック)[文具]翌々日出荷
ビジネスバックに最適。スチール机に強力に付く。7kgタイプ。
材質【本体】ABS【フック】スチール寸法(mm)56×77×50色ホワイト
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります