絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- Asmix(アスカ)(13)
- AURORA(オーロラジャパン)(6)
- EP(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- WINTECH(ウインテック)(1)
- アイリスオーヤマ(4)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(7)
- エスコ(2)
- オーム電機(4)
- サンワサプライ(3)
- ナカバヤシ(5)
- フェローズ(8)
- フジプラ(4)
- ラミーコーポレーション(1)
ローラー数
2本(2)
最短ウォームアップ時間
- 1分30秒(2)
最大ラミネート厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 100(1)
ラミネート速度(mm/分)
- 360(2)

ラミネーター 2本ローラー A3対応
サンワダイレクト¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷90秒のウォームアップで使用できるA3対応のラミネーターです。A3サイズから名刺サイズまでのサイズをラミネートすることができます。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。電源スイッチをONにするだけの簡単操作で使用できます。万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーをロックさせ、 フィルムを取り出せるリリースボタン搭載しています。電源AC100V(50‐60Hz)方式ホットラミネート方式消費電力560W加工A3サイズまで電源コード(m)約1.2本数ローラー:2本ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5ラミネート速度(mm/分)300(50Hz)、360(60Hz)最大ラミネート幅(mm)335mm
ラミネーター 2本ローラー A4対応
サンワダイレクト¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷90秒のウォームアップで使用できるA4対応のラミネーターです。A4サイズから名刺サイズまでのサイズをラミネートすることができます。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。電源スイッチをONにするだけの簡単操作で使用できます。万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーをロックさせ、 フィルムを取り出せるリリースボタン搭載しています。電源AC100V(50‐60Hz)方式ホットラミネート方式消費電力500W電源コード(m)約1.2本数ローラー:2本ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)100ラミネート速度(mm/分)300(50Hz)、360(60Hz)最大ラミネート幅(mm)235mm
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム
オフィス機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![名刺プリンタ用インクカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具] 名刺プリンタ用インクカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07422970-261116-02.jpg)