絞り込み
ブランド
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
  • Asmix(アスカ)(12)
  • フェローズ(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • AURORA(オーロラジャパン)(5)
  • オーム電機(4)
  • フジプラ(4)
  • エスコ(3)
  • ラミーコーポレーション(2)
  • EP(2)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
  • WINTECH(ウインテック)(1)
サイズ
  • A3(6)
ローラー数
ローラー数
4本(3)
ローラー数
6本(2)
最大ラミネート厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
最短ウォームアップ時間
  • 1分(4)
  • 1分30秒(1)
  • 2分(1)
  • 3分(1)
  • 6分(1)
ラミネート速度(mm/分)
  • 410(1)
  • 490(1)
  • 500(1)
  • 700(1)
  • 1200(1)
  • 1400(2)
410・490・500・700・1200・1400
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
A3(6)
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター フュージョン 7000L3-Dアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品クリーニングシート質量(kg)4.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×110×221ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、490(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)75~150
パウチラミネーター A320NN アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター A320NNアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。
適合ローラー本数:2本質量(kg)1.6サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。電源(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5サイズ(mm)W455 x D112 x H65RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~100
パウチラミネーター 360CA アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター 360CAアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。
適合ローラー本数:6本質量(kg)4.4サイズ加工:A3(330mm)電源(V)AC100消費電力(W)1200温度(℃)加工:常温(コールド)~140(50Hz/60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:1000mm/分(50Hz/60Hz)ウォームアップ時間約1分最大ラミネート厚さ(mm)0.8サイズ(mm)W515 x D179 x H115RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150
パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様) アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250
ジャムフリーラミネータA3401JF アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3401JFアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
GBCラミネーターのスタンダードモデル 一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能!! 巻き込みによる、よれや波打ちも起こりづらい最新構造 フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.7温度(℃)【加工】115~150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×179×103消費電力(W)(50/60Hz)1400加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート速度(mm/分)410(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150対応フィルム厚さ(μm)75~100
オートフィードラミネーターFOTON30 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードラミネーターFOTON30アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
ラミネート速度(mm/分)75μm:700、100μm:670ウォームアップ時間3~4分最大ラミネート厚さ(mm)2.5質量(kg)9.5消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×478×245電源(AC V)100アズワン品番65-0461-37RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムフリーラミネータA3400JF アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3400JFアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100

ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター本体