絞り込み
サイズ
  • A3(3)
ローラー数
ローラー数
4本(1)
ローラー数
6本(2)
最大ラミネート厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 3(1)
最短ウォームアップ時間
  • 1分(2)
  • 1分30秒(1)
  • 2分(1)
  • 6分(1)
ラミネート速度(mm/分)
  • 500(1)
  • 1200(1)
  • 1400(2)
ブランド
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
  • Asmix(アスカ)(12)
  • フェローズ(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • AURORA(オーロラジャパン)(5)
  • オーム電機(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • フジプラ(4)
  • EP(4)
  • サンワサプライ(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
A3(3)
  • パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
    質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
  • ライツ iLAM OfficeProA3 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    ライツ iLAM OfficeProA3

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    難しい操作は一切ありません。誰にでも簡単で分かりやすく、便利な機能がついているから、快適な使い心地を体験していただけます。
    質量(kg)3.4電源(V)AC100消費電力(W)1400(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×155×115ウォームアップ時間約60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6保証期間1年最大投入幅330mm対応フィルム厚さ(μm)75~150
  • パウチラミネーター A320NN アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチラミネーター A320NN

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。
    適合ローラー本数:2本質量(kg)1.6サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。電源(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5サイズ(mm)W455 x D112 x H65RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~100
  • ジャムフリーラミネータA3400JF アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    ジャムフリーラミネータA3400JF

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
    用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100
  • パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様) アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチラミネーター(6本ローラー プロ仕様)

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
    消費電力(W)1050温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)加熱方式ダブルヒートローラー機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能ウォームアップ時間約6分最大ラミネート厚さ(mm)3ローラー数6本RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~250

ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター本体