ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。
キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質/仕上S45C/黒染
焼入硬度HRC30
Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。
使用にあわせタップ加工してご利用ください。
用途ボルト固定用ナット
材質スチール(S45C)黒染仕上げ
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
薄物ワークのクランプに最適です。
T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。
締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
材質/仕上S45C/黒染
硬度HRC35°
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M12
トラスコ品番837-9070
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)125
質量(g)130
T溝幅(mm)12に適合
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M12
トラスコ品番837-9072
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)175
質量(g)170
T溝幅(mm)12に適合
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M12
トラスコ品番837-9074
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)50
質量(g)49
T溝幅(mm)12に適合
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M12
トラスコ品番837-9073
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)200
質量(g)196
T溝幅(mm)12に適合
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M12
トラスコ品番837-9069
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)100
質量(g)110
T溝幅(mm)12に適合
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M12
トラスコ品番837-9075
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)75
質量(g)76
T溝幅(mm)12に適合
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M12
トラスコ品番837-9071
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)150
質量(g)150
T溝幅(mm)12に適合
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。
ねじの長さが左右異なっています。
締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
仕様木製ベース付、クランプ用治具セット
セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)
材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
ボルト【スタットボルト】M10
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。