2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤
表面仕上げバレル研磨
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上げバレル研磨
鍵鍵穴なし
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)125
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。
ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ光沢バレル研磨
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)
使用周囲温度(℃)0~+40
表面仕上げ羽根/バレル研磨
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
仕様最大鍵違い数:11万8000通り
付属品キー2本
材質ステンレス(SUS303)
質量(g)305
表面仕上げヘアライン仕上
1個
¥8,591
税込¥9,450
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
プレス製法で軽量です。
写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
鍵番号:0200
ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
用途デスク型制御盤・天蓋
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)490
表面仕上げヘアライン仕上
蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。(C-555-20L/S)
用途小型配電盤・小型分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)40
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475)
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げヘアライン仕上
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
質量(g)620
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵0200
寸法MM26
タキゲンコード04213
1個
¥19,267
税込¥21,194
4日以内出荷
取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
丸みを帯びた外観ですっきりデザイン
取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。
用途分電盤・制御盤・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)6
表面仕上げ鏡面バフ研磨
用途屋外配分電盤・制御盤
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤
付属品大ナット・ビスセット
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本・ビスセット
適合板厚(mm)0.6~3.2
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法MM16
付属品専用止め金
質量(g)130
寸法L(mm)71
寸法D(Φmm)10
寸法d(Φmm)16.5
寸法H1(mm)37
寸法H2(mm)28
寸法W1(mm)14
寸法W2(mm)14.3
寸法H3(mm)16.5
寸法H4(mm)7
最大適合板厚(mm)8
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00774
1個
¥1,799
税込¥1,979
当日出荷
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げビーズショット処理
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F)
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
表面仕上げヘアライン仕上
鍵TAK60
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
タイプ鍵付き
保護等級IPX5(A-1464-1/2/3)
キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。
狭所に納まるコンパクト設計
オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13471
1個
¥1,462
税込¥1,608
4日以内出荷
トリガーを握って回転させる安全機構です。
鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
塩害対策(SUS304+コーティング)
錠前は高級ピンタンブラー錠を採用
左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
強力な粘着剤により容易に貼付けできます。
止め金、ロッドの接触面を保護します。
用途配電盤・分電盤・制御盤
材質ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き
質量(g)18.5/10枚
引張強度(N/mm)270/10
伸び(%)10
粘着力(N/10mm)13.7
タキゲンコード04465
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)230
寸法L(mm)105
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ鏡面バフ研磨
回転角度(°)360
タキゲンコード00782
1個
¥4,038
税込¥4,442
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法MM14
付属品専用止め金
質量(g)85
寸法L(mm)54
寸法D(Φmm)8
寸法d(Φmm)14.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)21.5
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)12.3
寸法H3(mm)11
寸法H4(mm)6
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00775
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。
摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。
表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器
材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅
表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨
タキゲンコード13213
1個
¥5,847
税込¥6,432
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)170
寸法L(mm)65
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ鏡面バフ研磨
回転角度(°)360
タキゲンコード00784
1個
¥3,936
税込¥4,330
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途制御盤・建築・船舶の窓
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)294
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製品で耐食性に優れています。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途高速道路制御盤・船舶用機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F)
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
右開き用
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。