機構部品 :「業務用オーブン」の検索結果
全体に丸みを帯びたソフトなデザイン
扉を確実に密閉します。
左右兼用型
用途業務用オーブン・厨房機器など
材質亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)5~10
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60800
1個
¥9,389
税込¥10,328
4日以内出荷
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。
受座のローラーは調節ができます。
右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機
材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)1~5
表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。
受座のローラーは調節ができます。
右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機
材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)1~5
表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60856
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。
ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。
軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。
ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで)
受座のローラーは調整ができます。
受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉
材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)1~5
表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60903
1個
¥7,424
税込¥8,166
4日以内出荷
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉
材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)1~5
表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。