非常解錠機構付
ソレノイド保護機構内蔵
軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能
左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント
仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)
質量(g)650
消費電力(W)2
定格電圧(V)DC100±5%
耐電圧AC1500V/1分間
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。
鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。
(解錠時は鍵が必要です)
鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。
非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス
付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)
材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)165
最大適合板厚(mm)4
鍵違い数500通り
1個
¥3,531
税込¥3,884
当日出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。
鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。
(解錠時は鍵が必要です)
鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。
インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。
非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス
付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー
材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)235
最大適合板厚(mm)2.5
鍵違い数1500通り
1個
¥4,847
税込¥5,332
5日以内出荷
既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。
施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。
非常時には鍵での解錠が可能です。
アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
仕様アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
材質ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC)
色メタリックブルー
消費電力(W)約3.7
定格電圧DC24V±5%(連続定格100%)
消費電流(mA)153(SOL:145、LED:8)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結なきこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)
表面仕上げケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード50349
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。
電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。
通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
動作時間約0.5秒~1.0秒以内
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
遠隔操作で施解錠を制御できます。
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
鍵で非常開閉できます。
用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント
仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
定格電圧(V)DC24V±5%
消費電力0.73A
入力信号パルス信号(100~500ms)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)
通電率10%(間欠定格)
最大連続通電時間(秒)0.5以下
表面仕上げヘアライン仕上
鍵J85
タキゲンコード50131
1個
¥11,806
税込¥12,987
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。