機構部品 :「40番鍵」の検索結果
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V
使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)
接点材質銀めっき
耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下
耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上
絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)
表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき
鍵300
耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。
2接点型なのでON・OFFの確認が確実
コンパクトでスペースを取りません。
用途コンピュータ周辺機器・警報装置
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)40
定格DC30V/0.5A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷)
接点材質銀めっき
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上
抵触抵抗(初期値)100mΩ以下
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵J250(標準型)※別売
耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V
耐衝撃30G以上
解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。
オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。
ロック時は取付けねじを外せない防犯構造
振動等で外れにくいロック機構です。
ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
振動でラッチが外れない安全機構付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。
用途船舶・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。
反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場
付属品キー2本
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446)
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
適合板厚(mm)0~2.5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
別売の六角レンチキー(キーNo.040)または市販の六角レンチ(呼び6)で施解錠が行えます。
自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード23820
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器
付属品キー2本・止め金
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
保護等級IPX5(A-140-1/2/3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
用途パスボックス・各種ケース
仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力)
LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。
接点保護用ダイオード内蔵。
左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
定格電圧DC24V±5%
消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)
通電率100%(連続定格)
タキゲンコード50293
1個
¥9,332
税込¥10,265
当日出荷
小・中扉用電気錠
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。
ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18
取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)470
寸法H(mm)40
表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24425
1個
¥4,161
税込¥4,577
当日出荷
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース
仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)DC24±5%
最大連続通電時間(秒)0.5以下
地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。
感知レベルは震度5強相当です。
シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。
A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。
バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+
出力電圧(V)DC6(電池未使用時)
出力電流(mA)800以下(電池未使用時)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結無きこと)
出力時間0.5秒
使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと)
タキゲンコード50356
1個
¥14,616
税込¥16,078
6日以内出荷
地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。
感知レベルは震度5強相当です。
シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。
A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。
バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
仕様解錠:赤+青ー、施錠:赤ー青+
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)4.8
定格電圧(V)DC6(間欠定格:最大通電時0.5秒)
適合板厚(mm)ハンドル:1~2.3
消費電流(mA)800
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード50357
1個
¥17,989
税込¥19,788
欠品中
止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
消費電力(W)2(83mA)
定格電圧(V)DC24±5%
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード50130
1個
¥6,579
税込¥7,237
4日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
タイプ鍵付き
保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
寸法H(mm)16
寸法L1(mm)49
寸法t(mm)1.5
寸法L2(mm)40
寸法d(Φmm)3.5
寸法P1(mm)32
寸法P2(mm)28
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)13
寸法W3(mm)13
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20977
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
操作性を考慮した大型レバー
施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持
開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。
受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション)
施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。
緊急時は外からコインにて解錠可能です。
内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉
材質亜鉛合金(ZDC)
適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。
庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
用途C-375と合せてご使用ください。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)7
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/電解研磨
タキゲンコード60933
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
非常解錠機構付
ソレノイド保護機構内蔵
軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能
左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント
仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)
質量(g)650
消費電力(W)2
定格電圧(V)DC100±5%
耐電圧AC1500V/1分間
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
遠隔操作で施解錠を制御できます。
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
鍵で非常開閉できます。
用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント
仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
定格電圧(V)DC24V±5%
消費電力0.73A
入力信号パルス信号(100~500ms)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)
通電率10%(間欠定格)
最大連続通電時間(秒)0.5以下
表面仕上げヘアライン仕上
鍵J85
タキゲンコード50131
1個
¥11,806
税込¥12,987
4日以内出荷
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・環境機器・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット
適合板厚(mm)1.0~3.2
鍵違い数(最大)17万7000通り
鍵Z00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。
施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。
非常時には鍵での解錠が可能です。
アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
仕様アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
材質ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC)
色メタリックブルー
消費電力(W)約3.7
定格電圧DC24V±5%(連続定格100%)
消費電流(mA)153(SOL:145、LED:8)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結なきこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)
表面仕上げケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード50349
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
静電気などの帯電を防止します。
導通をとることにより、シールド効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤
材質銅ブスバー(C1100)
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード04333
1個
¥420
税込¥462
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。