ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-252-80URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色赤色B27質量(g)34DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)25RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-252-60URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色青色B27質量(g)34DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)25RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-252-35URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色黄色B27質量(g)34DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)25RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)35
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-80URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色赤色B21質量(g)21DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)20RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-60URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色青色B21質量(g)21DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)20RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-202-35URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色黄色B21質量(g)21DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)20RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)35
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-162-80URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色赤色B16質量(g)14DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)16RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-162-60URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色青色B16質量(g)14DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)16RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-162-35URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色黄色B16質量(g)14DM6×1C9.5寸法A(mm)(0-0.13)16RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)35
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-80URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色赤色B13質量(g)8DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)12RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-60URイマオコーポレーション翌々日出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色青色B13質量(g)8DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)12RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-35URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色黄色B13質量(g)8DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)12RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)35
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-102-80URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色赤色B10質量(g)5DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)10RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-102-60URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色青色B10質量(g)5DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)10RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-102-35URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色黄色B10質量(g)5DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)10RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)35
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-082-60URイマオコーポレーション翌々日出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色青色B8質量(g)3DM4×0.7C6寸法A(mm)(0-0.13)8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-082-35URイマオコーポレーション4日以内出荷
・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂色黄色B8質量(g)3DM4×0.7C6寸法A(mm)(0-0.13)8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)35
ブリーザキャップBRイマオコーポレーション翌日出荷
通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
トラスコ品番805-5656材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)59ねじ径G1 1/4ねじ長さ(mm)17外径(Φmm)70耐熱温度(℃)100
オイルプラグイマオコーポレーション翌々日出荷
トラスコ品番805-8316材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) レッド、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
フィックスドダンパーイマオコーポレーション翌日出荷から翌々日出荷
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できますインサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
ライン型ウィンドー LEイマオコーポレーション翌日出荷
はめ込み取付け
形状丸形材質(本体)ポリカーボネート、透明質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)材質(窓)ポリカーボネート、透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
プレッシャーキャップ PRイマオコーポレーション翌日出荷
吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEXイマオコーポレーション翌日出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
ネジ込み取付け
仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
スター型ウィンドー FEイマオコーポレーション翌日出荷から翌々日出荷
ネジ込み取付け
形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SWイマオコーポレーション3日以内出荷から4日以内出荷
適用ハイジェニック製品と併用すれば、製品取付面の隙間を無くし衛生的にシーリングします。
適合ハイジェニック:HD-LMK、HD-WN、HD-WS、HD-FKF、HD-FKR、HD-RH、HD-TH材質(ワッシャー)SUS316L
オイルプラグ POイマオコーポレーション翌日出荷から8日以内出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様防爆仕様材質(本体)特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー使用温度範囲(℃)-20~80材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
オイルプラグ PNイマオコーポレーション翌日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AFイマオコーポレーション3日以内出荷
ハイジェニックデザイン
3-A規格 88-00に準拠しています。
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
ネオプレンスクリューイマオコーポレーション翌々日出荷から4日以内出荷
材質(ボルト)SUM24L材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)表面処理(ボルト)銅メッキ硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
スクリュー プラグ(スチール製)イマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(メネジ・フランジ)イマオコーポレーション4日以内出荷
形状丸形適合用途防振接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
レベル インジケーターイマオコーポレーション翌々日出荷から4日以内出荷
仕様【文字盤】レベル版形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
ワンウェイクランパーイマオコーポレーション当日出荷
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
立型トグルクランプ ロック機構付イマオコーポレーション当日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)300材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8700-85材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)締圧力(kN)1(F1)/1.7(F2)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダイマオコーポレーション税込¥9,898¥8,998
ホルダイマオコーポレーション税込¥7,148¥6,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥12,078¥10,980
ホルダイマオコーポレーション税込¥8,248¥7,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥10,998¥9,998
クランプピンイマオコーポレーション税込¥1,538~¥1,398~