・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)ナチュラルサポーター:7~14
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)ナチュラルサポーター:6~11
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)ナチュラルサポーター:5~9
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)ナチュラルサポーター:3~7
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)ナチュラルサポーター:3~7
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー
形状その他
材質(本体)S45C
材質カムレバー:亜鉛ダイカスト
表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)SCM440
ロック機構スパイラルカムカム角度4°
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
ロック機構スパイラルカムカム4°
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B30
L10
H18
タイプフェノール樹脂製
F18
D35
C29
E12
G22
J9.5
PM5
K39
N16
QM6×1 深さ10
許容荷重(N)レバー:100
M50
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-05
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B38
L12
H24
タイプフェノール樹脂製
F23
D45
C37
E16
G25
J12
PM6
K51
N19
QM8×1.25 深さ15
許容荷重(N)レバー:150
M63
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-06
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B25
L8
H15
タイプフェノール樹脂製
F14
D29
C24
E10
G19
J8
PM4
K36
N14
QM5×0.8 深さ8
許容荷重(N)レバー:80
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-04
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。90°ノブ操作のバネクランプ
材質本体:SUS303、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304相当)、スプリング:SUS304
質量(g)130
寸法H(mm)25.5
耐熱温度(℃)180
寸法D3(mm)32
引張強度(N)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断強度(N)3200
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B45
L15
H28
タイプフェノール樹脂製
F26
D52
C42
E19
G30
J14.5
PM8
K56
N24
QM10×1.5 深さ15
許容荷重(N)レバー:200
M80
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-08
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
リーチクランプの横押しタイプです。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
RoHS指令適合製品です。
幅(mm)-
高さ(mm)-
取付ねじ-
リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。
ボルトで簡単に取り付けできます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)
使用圧力(MPa)0.5~0.7
材質(カバー)SUS304
材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24
L37.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L15
L23.9
D39.3
D1(h6)25
MM16×2
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5
L39.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
L15
L29.5
D39.3
D1(h6)25
MM12×1.75
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】
素早い交換
・段取り時間を90%削減
・位置決めと固定が同時にできます
・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)
高い繰り返し位置決め精度
・繰り返し位置決め精度5μm以下
・テーパーピンによる位置決め
低コスト
・トータルコストダウン
・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減
・メンテナンス性に優れています
材質(本体)スチール(SNCM420)表面硬化研磨仕上/四三酸化鉄皮膜HRC50~60
質量(g)48
タイプダイヤ
寸法L(mm)25
寸法d(mm)12.5
寸法L1(mm)4
寸法D(mm)23.7
寸法D1(mm)15(h6)
寸法L2(mm)2.5
寸法MM8×1.25
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5
L39.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
L15
L29.5
D39.3
D1(h6)25
MM12×1.75
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24
L37.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L15
L23.9
D39.3
D1(h6)25
MM16×2
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。
別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。
握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5
L39.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
L15
L29.5
D39.3
D1(h6)25
MM12×1.75
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24
L37.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L15
L23.9
D39.3
D1(h6)25
MM16×2
1ケース(1500枚)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。
エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。
RoHS指令適合製品です。
・強力バネタイプ・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングを圧縮させ、シャフトを密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合●サムターンクランパーストリング用ケース:QCTHS0834-B●シャフトジョイントストロング用ケース:QCSJS0822-S
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
ボルトで簡単に取り付けできます。
手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。
エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理
材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他
材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。
タイプ重荷重用
寸法L(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法J(mm)-
寸法H(Φmm)-
操作左方向
寸法A(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。
タイプ重荷重用
寸法L(mm)-
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法J(mm)-
寸法H(Φmm)-
操作右方向
寸法A(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法G(Φmm)-
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12
B25
L20
H36
タイプフェノール樹脂製
F30
D60
C80
E93.7
G9
J45
P12
K40
N20
M55
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)2.3
操作方向右
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。
別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。
ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。
下穴は加工済みです。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部丸穴
種類丸形
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
材質(キャップ)ポリアミド
材質(インサート)SUM24L
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8
B18
L13
H26
タイプフェノール樹脂製
F20
D40
C54
E68.5
G5.5
J32
P8
K28
N14
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
操作方向右
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8
B18
L13
H26
タイプフェノール樹脂製
F20
D40
C54
E68.5
G5.5
J32
P8
K28
N14
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
操作方向左
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12
B25
L20
H36
タイプフェノール樹脂製
F30
D60
C80
E93.7
G9
J45
P12
K40
N20
M55
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)2.3
操作方向左
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。