防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
KA レベルアジャスター(ラバー付き)イマオコーポレーション(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
KA レベルアジャスター(重荷重用)イマオコーポレーション(2件のレビュー)翌日出荷から14日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
エンプラノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷
ねじの呼びM12材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM12×1.75色(本体)ブラック
PGL ピラーグリップレバーイマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)フェノール樹脂
LL ロッキングレバーイマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
OGL オーバルグリップレバーイマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA OG型を使用しています。
グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド
エンプラノブイマオコーポレーション当日出荷
ねじの呼びM16材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM16×2色(本体)ブラック
エンプラノブイマオコーポレーション当日出荷
ねじの呼びM10材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM10×1.5色(本体)ブラック
オーバル グリップ レバーイマオコーポレーション翌日出荷
材質(グリップ)ポリアミド色(グリップ)ブラック表面処理(グリップ)光沢仕上げ表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ色(シャフト)つや消しシルバー
オーバルグリップレバーイマオコーポレーション当日出荷
トラスコ品番105-6018形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー使用温度範囲(℃)-20~90グリップ径(Φmm)32レバー長さ(mm)100取付部おねじねじ径MM10×1.5材質(シャフト)SS400取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
エンプラノブイマオコーポレーション当日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM8×1.25色(本体)ブラック
フラット アジャストクランプ レバーイマオコーポレーション翌々日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
オーバルグリップレバーイマオコーポレーション翌々日出荷
オーバルグリップ(OG)を取り付けた標準レバーです。グリップは接着・圧入してあります。
トラスコ品番805-7930材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャフト:SS400 硬質クロムメッキ 梨地仕上げ つや消しシルバー
エンプラ ノブイマオコーポレーション翌々日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)80ねじ寸法M16×2材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7イマオコーポレーション翌々日出荷から4日以内出荷
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
エンプラ ノブイマオコーポレーション3日以内出荷
外径(Φmm)63ねじ寸法M12×1.75材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
エンプラ ノブイマオコーポレーション3日以内出荷
外径(Φmm)50ねじ寸法M10×1.5材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
エンプラ ノブイマオコーポレーション3日以内出荷
外径(Φmm)40ねじ寸法M8×1.25材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
防振ゴム(メネジ・フランジ)イマオコーポレーション4日以内出荷
形状丸形適合用途防振接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6イマオコーポレーション4日以内出荷
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
OMLバイスイマオコーポレーション6日以内出荷
材質(本体)SS400質量(g)580材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
OMLバイスイマオコーポレーション6日以内出荷
材質(本体)SS400質量(g)1200材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
防振ゴム(片側オネジ) VD4イマオコーポレーション7日以内出荷
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック質量(g)118寸法L(mm)28寸法H(mm)30寸法D(mm)50最大荷重(N)2520ばね定数(N/mm)336最大たわみ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5適合用途防振材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ
ツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FAイマオコーポレーション7日以内出荷
グリップはELESA OG-M型を使用しています。
レバーをボスにねじ込んでご使用ください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m質量(g)1150使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)38寸法H(mm)42寸法d(mm)10(H9)寸法A(mm)16寸法D(mm)312材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック寸法D1(mm)35寸法D2(mm)86寸法H1(mm)80材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ワッシャ三桂製作所税込¥901¥819