機構部品 :「ゴム 硬度」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)70まで
硬度55
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)
硬度70(±5)
ケース寸法(mm)210×101×29
機能耐油
耐熱温度(℃)100
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)
材質NBR
内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22
硬度70(±5)
線径(Φmm)1,2,2.5,3,4
ケース寸法(mm)210×101×29
機能耐油
耐熱温度(℃)100
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質NBR
使用温度範囲(℃)-35~120
規格JIS B2401 1種A相当
硬度70
耐圧(MPa)12
機能耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。