6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)アルマイト処理 厚さ(mm)6 高さ(mm)15 取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ) 材質(ボール)SWCH RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法A(mm)15 高さ(mm)14 厚さ(mm)6.4 種類リニア形 材質(レール)SUS304 材質(ボール)SWCH 取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組 高さ(mm)14 厚さ(mm)12.8 レールタイプ左右共通 種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質(ボール)SWCH 取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類スライド形 段数3 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)アルマイト処理 厚さ(mm)11 高さ(mm)15 取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ) 材質(ボール)SWCH RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通
1本
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
仕様位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0 厚さ(mm)6 高さ(mm)15 種類リニア形 取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ) 材質(レール)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)アルマイト処理
1本
689 税込758
5日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組 高さ(mm)14 厚さ(mm)6.4 レールタイプ左右共通 種類スライド形 段数2 材質(レール)SUS304 表面処理(レール)アルマイト処理 材質(ボール)SWCH 取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります