RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロムバナジューム鋼
熱処理焼入HRC55
表面処理メッキ
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC55
寸法C(mm)1.27
RoHS指令(10物質対応)対応
専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
材質S45C
A7
B6(+0.1~0)
質量(g)2
F2.5
DM4×0.7
C6
E2
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303
D3
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C
質量(kg)1.1
表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め
熱処理焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IM12×1.75
六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C
質量(kg)0.7
表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め
熱処理焼入HRC50
寸法JM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C
表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め
熱処理焼入HRC50
寸法GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LM12×1.75
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構。製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。
材質本体:SUS303
A25
B8
高さ(mm)45
H16
質量(g)66
F7
D15
C45
E3
GM20×1.5(細目)
外径Φ25
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め
材質SCM440(先端部:超硬)
熱処理焼入HRC35±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
水平タイプのナットランナークランプです。
ナットランナー・電動ドライバー・インパルスレンチを使用して、トルク管理・高速クランプ・自動化ができます。
本体上部に飛び出たスピンドル上部の六角部を操作してクランプ・アンクランプを行います。
油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善ができます。
アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。
シングルは、片側締めタイプ・ダブルは両側締めタイプです。
全長(mm)69
質量(kg)1.4
寸法L(mm)20
寸法H(mm)9
全幅(mm)95
寸法A(mm)69
寸法F(mm)36
寸法D(mm)75
寸法E(mm)45.5
寸法B(mm)95
寸法C(mm)76.5~86.5
寸法P(mm)10
寸法M(mm)6
寸法N(mm)8
寸法O(mm)13
寸法I(mm)20
寸法J(mm)35
寸法G(mm)55
寸法K(mm)6.5
寸法Q(mm)13
寸法R(mm)38.5~28.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)10
締付力(kN)5
操作トルク(N・m)最大:12
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
付属品六角棒スパナ(呼び5)
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角棒レンチ(TACのみ)、専用座金(TCL、TCHのみ)、可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
適合機種全サイズ
材質S45C
全長(mm)追加
質量(kg)問合せ
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)確認
クランプ高さ(mm)2030
締付力(kN)(推奨)×
操作トルク(N・m)(推奨)DATA
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
量産品の加工に便利です。
口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。