絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • イマオコーポレーション(39)
  • 阪上製作所(26)
  • エスコ(20)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • 廣杉計器(17)
  • 協和(16)
  • ノーブランド(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • フジトク(13)
  • TOZEN(トーゼン)(10)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 大阪魂(7)
  • 井筒製作所(6)
  • Festo(6)
  • エーゼット(5)
  • TRUSCO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(328)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(56)
  • 1,500-10,000円(272)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「PT」の検索結果

関連キーワード
  • lamp 丁番
328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング RS PRO 内径 14mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 14mm PTFERS PRO
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 14mm外径 = 18mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 6mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 6mm PTFERS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 6mm外径 = 8mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプのメトリックニトリルダブルは、内径 27 mm 、外径 41 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 27mm外径 = 41mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径は 0.75 インチ、外径は 1.125 インチ、厚さは 0.25 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 19.05mm外径 = 28.58mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 6.35mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 40 mm 、外径 54 mm 、厚さ 5.5 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 40mm外径 = 54mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5.5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 35 mm 、外径 45 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 35mm外径 = 45mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 8mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 8mm PTFERS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 8mm外径 = 10mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 6mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 6mm PTFERS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 6mm外径 = 10mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 5mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 5mm PTFERS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 5mm外径 = 7mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 38mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 38mm PTFERS PRO
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 38mm外径 = 44mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 12mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 12mm PTFERS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 12mm外径 = 14mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 10mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 10mm PTFERS PRO
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 10mm外径 = 14mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 41mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 41mm PTFERS PRO
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 41mm外径 = 44.56mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 2.9mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 2.9mm PTFERS PRO
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 2.9mm外径 = 6.46mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 20mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 20mm PTFERS PRO
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 20mm外径 = 22mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 12mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 12mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 12mm外径 = 16mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 21.95mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 21.95mm PTFERS PRO
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 21.95mm外径 = 25.95mm厚さ = 2mm動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 50.47mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 50.47mm PTFERS PRO
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 50.47mm外径 = 55.71mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 37.77mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 37.77mm PTFERS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 37.77mm外径 = 43.01mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 10.77mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 10.77mm PTFERS PRO
969税込1,066
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 10.77mm外径 = 16.01mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 25.12mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 25.12mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 25.12mm外径 = 28.68mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 20.3mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 20.3mm PTFERS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 20.3mm外径 = 25.54mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 28.3mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 28.3mm PTFERS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 28.3mm外径 = 31.86mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 5.28mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 5.28mm PTFERS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 5.28mm外径 = 8.84mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 28mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 28mm PTFERS PRO
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 28mm外径 = 34mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 25mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 25mm PTFERS PRO
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 25mm外径 = 32mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 19mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 19mm PTFERS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 19mm外径 = 27mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 18mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 18mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 18mm外径 = 21mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 44.04mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 44.04mm PTFERS PRO
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 44.04mm外径 = 51.1mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 40.87mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 40.87mm PTFERS PRO
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 40.87mm外径 = 47.93mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 24.99mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 24.99mm PTFERS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 24.99mm外径 = 32.05mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 26.64mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 26.64mm PTFERS PRO
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 26.64mm外径 = 31.88mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 12.37mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 12.37mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 12.37mm外径 = 17.61mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 37.82mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 37.82mm PTFERS PRO
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 37.82mm外径 = 41.38mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 33.05mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 33.05mm PTFERS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 33.05mm外径 = 36.61mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 21.95mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 21.95mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 21.95mm外径 = 25.51mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 12.42mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 12.42mm PTFERS PRO
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 12.42mm外径 = 15.98mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 40mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 40mm PTFERS PRO
2,398税込2,638
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 40mm外径 = 46mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 24mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 24mm PTFERS PRO
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 24mm外径 = 28mm厚さ = 2mm動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 18mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 18mm PTFERS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 18mm外径 = 22mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

ppt特集
おすすめ人気ランキング
機構部品