絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,254)
  • イマオコーポレーション(4,166)
  • エスコ(3,802)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,982)
  • NOK(2,544)
  • SUS(エスユーエス)(2,481)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,919)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,468)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,224)
  • 栃木屋(918)
  • ジョー・プリンス竹下(845)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(833)
  • ナベヤ(814)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(744)
  • 岩田製作所(674)
  • ハーフェレ(536)
  • TMEHジャパン(481)
  • 大阪魂(408)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-4シリーズ Festoポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-4シリーズFesto
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Festo の減圧スリーブ DAYH-10 のサイズは 10 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食ストレス周囲 温度 -10 → 80 ℃、位置検出 NO
仕様●メーカーシリーズ:DAYH-4●コード番号:203-8487アズワン品番65-8011-59
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 82.5mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 82.5mmFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 32 個で、ロックナット取り付けが付属します。位置のないストロークサイズ 12 mm が検出されます。周囲温度: -5 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:69.5mm●全体長さ:82.5mm●コード番号:204-0001アズワン品番65-7995-73
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mmFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0000アズワン品番65-8004-71
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 38.6mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 38.6mmFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 5 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 5 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:32.6mm●全体長さ:38.6mm●接続タイプ:M8x1●コード番号:204-0005アズワン品番65-8004-02
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 27.8mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 27.8mmFesto
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M5 で、ねじ式スリーブ取り付けを使用します。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:26mm●全体長さ:27.8mm●コード番号:203-9996アズワン品番65-8004-21
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 5 があり、単動式のどの位置でも組み立てられています。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2928アズワン品番65-8034-60
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。公称圧力ゲージサイズは 40 で、取り付けにはライン取り付けを使用します。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2991アズワン品番65-8031-23
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mmFesto
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 4 本で、ねじ式スリーブ取り付けに対応します。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:29.5mm●全体長さ:35.5mm●コード番号:204-0011アズワン品番65-8002-99
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mmFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 3 で、ねじ式スリーブ取り付けの場合です。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:27.5mm●全体長さ:33.5mm●コード番号:204-0010アズワン品番65-7995-97
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mmFesto
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。ねじ式スリーブ取り付けの M14 サイズです。ストロークサイズは 1.2 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:72mm●全体長さ:74mm●コード番号:203-9994アズワン品番65-7994-56
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準公称流量は 3、050 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2926アズワン品番65-8020-71
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Festo の一方向制御機能は、圧縮空気と水に対応する効率的で信頼性の高い圧力システムを備えています。このシステムには、多様なねじ山と直径のコネクタサイズを用意し標準の公称値を使用しています周囲温度: -20 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2920アズワン品番65-8027-37
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニット D シリーズは、手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、オン / オフバルブ(ソレノイド Coil 24 V dc 対応)、及びソケットなし標準の番号が付いています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2916アズワン品番65-8022-88
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準的な公称流量は 750 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水容量: 22cm3
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2947アズワン品番65-8025-85
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-7.シリーズ Festoポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-7.シリーズFesto
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
プッシュイン式 T コネクタ CRQST-6 は方向を変更できます。オスねじと外付け六角穴があります。標準サイズ 公称サイズ 3 5 mm アセンブリ位置任意 デザイン: T 字型 コンテナサイズ 1.
仕様●メーカーシリーズ:DAYH-7.●コード番号:203-8485アズワン品番65-7919-43
ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1Fシリーズ Festoショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1FシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1F 自動調整式で、漸進的な特性曲線を備えています。これは、パス制御のフロー制御機能を備えた油圧式ショックアブソーバで、クッション力のカーブをゆっくりと増加させます。このデバイスは長いクッションストロークを備え、低振動動作に適しています。サイズ:12 ストローク:20 mm クッション:( 自動調整 ソフト特性) 組み立て位置:任意 位置検出:いいえ
仕様●メーカーシリーズ:DYSW-12-20-Y1F●コード番号:203-9559アズワン品番65-8017-07
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mmFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0008アズワン品番65-8014-05
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 42.8mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 42.8mmFesto
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ねじ式スリーブ取り付け。ストロークサイズは 1 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:41mm●全体長さ:42.8mm●コード番号:203-9991アズワン品番65-8014-72
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 31.8mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 31.8mmFesto
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M6 で、ねじ式スリーブ取り付けです。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:30mm●全体長さ:31.8mm●コード番号:203-9997アズワン品番65-8001-07
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 22.9mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 22.9mmFesto
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M4 で、ねじスリーブ取り付けに対応しています。ストロークサイズは 0.9 mm で、位置は検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:22mm●全体長さ:22.9mm●コード番号:203-9995アズワン品番65-8003-40
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Festo サイレンサは空圧システムの排気ポートでの騒音を低減するのに適しており、組み立てた状態であらゆる位置に騒音を抑え、作動圧力は 010 bar までとなります。大気への流量は 95 l/min ですコンテナサイズ 20 周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2968アズワン品番65-8022-10
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Festo セパレータには腐食応力がなく、スナップリングに使用されるスチール製もあります。FPM シール材を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2932アズワン品番65-8031-18
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Festo フロー制御バルブの機能には、スイベルジョイント付きの逆止機能はありません。ねじ付きプラグは、黄銅素材で製造され、スイベル継手には亜鉛ダイキャストが使用されています。この空圧接続ポート 2 の値は PK-3 で、公称サイズは 2 mm です。周囲温度: -10 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2997アズワン品番65-8032-95
ショックアブソーバ DYSWシリーズ 80.05mm Festoショックアブソーバ DYSWシリーズ 80.05mmFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバ - DYSW シリーズ - DYSW-8-14-Y1F Festo のこのショックアブソーバは、油圧オイルを使用して衝撃エネルギーを放散します。最大耐衝撃速度は 3 メートル / 秒です。このコンポーネントは自己調整式で、単動動作がスムーズになり、跳ね返りの原因にな
仕様●ショックアブソーバの種類:ショックアブソーバ●ボディ長さ:66.05mm●全体長さ:80.05mm●最大エネルギー容量/時間:21000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:4Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-3114アズワン品番65-8031-21
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 45.2mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 45.2mmFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 7 で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 5 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:35.2mm●全体長さ:45.2mm●接続タイプ:M10x1●コード番号:204-0006アズワン品番65-7990-10
リニア アクチュエータ ELGE Festoリニア アクチュエータ ELGEFesto
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGE-TB-35-200 - ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR Festo の ELGE シリーズの製品の成形部分は、この ELGE-TB-35-200-0H-M-H1-PLK-AA-AT - FR 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は、最適でスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユ
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:27.4596N●最高速度無負荷:1.08 m/s●最大ストローク長:200mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100 %●IP保護等級:IP40●重さ:2,990g●コード番号:203-9784アズワン品番65-8001-99
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-8.シリーズ Festoポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-8.シリーズFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Festo プッシュイン式スリーブ CQH-22-QS-16 は、CQ と QS の接続に使用します。公称サイズは 11 mm です。アセンブリ位置任意 コンテナサイズ 1設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-7 bar
仕様●メーカーシリーズ:DAYH-8.●コード番号:203-8469アズワン品番65-7995-43
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-10シリーズ Festoポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-10シリーズFesto
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Festo の減圧スリーブ DAYH-8 のサイズは 8 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度: -10 → 80 ℃ 位置検出番号
仕様●メーカーシリーズ:DAYH-10●コード番号:203-8492アズワン品番65-8010-22
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 59mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 59mmFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 20 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 8 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:49mm●全体長さ:59mm●コード番号:204-0012アズワン品番65-8003-01
ショックアブソーバ DYSW-5-8-Y1Fシリーズ 51.1mm Festoショックアブソーバ DYSW-5-8-Y1Fシリーズ 51.1mmFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festo Sh ock Abser-DYSW シリーズ - DYSW-5-8-Y1F Festo のこのショックアブソーバは漸進的なクッション曲線を備えているので、重いコンポーネントが停止まで乱暴に開閉しないようになっています。産業用油圧リフトや回転式インデックスシステムなど、低速で一定速度に移動
仕様●メーカーシリーズ:DYSW-5-8-Y1F●ボディ長さ:43.1mm●全体長さ:51.1mm●最大エネルギー容量/時間:10000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:1.3Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:203-9552アズワン品番65-8014-94
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB - KF - 45 - 1200 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-1200-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:1200mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,550g●コード番号:203-9802アズワン品番65-8003-28
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-12P-A-ST- Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-12P-A-ST-Festo
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:350mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6357アズワン品番65-7873-61
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2927アズワン品番65-8034-25
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-12P-A-ST- Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-12P-A-ST-Festo
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:375N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6347アズワン品番65-7878-05
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-60-300 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-60-300-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットで、Durable 軸はコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:39.228N●最高速度無負荷:1170mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,245g●コード番号:203-9811アズワン品番65-8001-01
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB - KF - 45 - 500 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-500-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable で、コンパクトでコスト効果が高くなっています。ステン
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,940g●コード番号:203-9805アズワン品番65-8001-62
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 10 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2941アズワン品番65-8023-74
リニア アクチュエータ EGSS Festoリニア アクチュエータ EGSSFesto
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-60 - 125-12P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-60-125-12P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの端位置の間でシングル
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:125mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,922g●コード番号:203-9777アズワン品番65-7996-95
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-12P-A-ST-M Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-12P-A-ST-MFesto
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:50mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6363アズワン品番65-7877-07
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-KF - 32-800-8P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-32-800-8P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は最適でスムーズな動作特性を備えているため、最もシンプルな作
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:40N●最高速度無負荷:180mm/s●最大ストローク長:800mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,329g●コード番号:204-0015アズワン品番65-8002-02

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品