機構部品 :「キーパー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)7.6
使用温度範囲(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
欠品中
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。
ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等
材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13
質量(g)211.9
部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー
表面処理黒色、塗装(黒色)
構成キーパー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
材質ステンレス
タイプオールステンレスラッチ付帯部品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥33
税込¥36
7日以内出荷
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)
質量(g)14.4
材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケース
許容荷重(N[kgf])118(12)
材質BSP、SUS、BSW
質量(g)24.6
部品名称アーム、キーパー、ベース、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、レバー
表面処理Cr、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等
保持力N(kgf)約9.81(1)
質量(g)17.1
材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等
締付力(N[kgf])約52[5.3]
材質SUS316
質量(g)46.8
部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等
材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS
質量(g)218
定格DC30V2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金
耐電圧AC500V/1分間
表面処理3価クロメート、バレル研磨
直流抵抗303Ω
定格消費電力(W)1.9
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~+40
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)
絶縁階級A種
定格電流(mA)79以下
通電率100%(連続定格)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所
仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回
材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS
質量(g)40.5
部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー
表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨
保持力N(kgf)約40(4.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。
手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
用途一般産業機械・工作機械・ボックス等
材質SUS304
圧縮許容荷重(N)196(20kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)130
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。
手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。
また、内部のスプリングによる締付力もあります。
用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等
締付力(N[kgf])約49[5]
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
用途一般産業機械・工作機械・ボックス等
許容荷重(N[kgf])196[20]
材質SUS304、SUS304CSP
質量(g)130
部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー
表面処理光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質合成樹脂
タイプ密閉型
機能防塵(クリーンルーム)水周り
吸着力(N[kgf])3.9(0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])約98.1(10)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-
質量(g)41.9
構成キーパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質合成樹脂
タイプ密閉型
機能防塵(クリーンルーム)水周り
吸着力(N[kgf])3.9(0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。
[ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ]
コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。
キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途食品加工機械・OA 機器・家具等
使用温度範囲(℃)0~80
材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-30~80
材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-
質量(g)1.3
仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等
材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等
締付力(N[kgf])約108(11)
材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨
質量(g)35.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等
材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)62.2
商品構成本体+キーパー
材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等
仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)
質量(g)13.2
材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等
締付力(N[kgf])約157(16)
材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨
質量(g)100.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上
材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等
締付力(N[kgf])約138(14)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/-
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等
材質PA、POM
質量(g)3.3
部品名称キーパー、キャッチ
表面処理白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等
材質PP、POM
質量(g)1.9
部品名称キーパー、キャッチ
表面処理茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37
税込¥41
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュで扉の開閉ができます。
※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)
仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下
質量(g)8.95
材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等
材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc
質量(g)44.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等
材質POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM
使用温度範囲(℃)-10~60
部品名称ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー
表面処理黒色、3価クロメート
保持力N(kgf)約34.5(3.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。