電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。
キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等
材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713
形式単極切換型
定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)
端子形状板型半田付端子
部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー
耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V
表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下
機械的寿命5000万回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命30万回以上
自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質鉄
ストローク(mm)7
タイプ自己保持型、非常解除機能付き型
種類定格:間欠定格
機能鍵付き
吸引力(N[kgf])1.0(0.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。