機構部品 :「ナット 12mm」の検索結果

関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじサイズM3 エスコ品番EA948BW-211 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)5 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)6
1個
670 税込737
翌日出荷

ねじサイズM12×14mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-25 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)40 寸法B(mm)24 寸法C(mm)32 寸法J(mm)3.9
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

ねじサイズM12×14mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-15 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)40 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)24 寸法C(mm)32 寸法J(mm)3.9
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

ねじサイズM12×14mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-5 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)40 表面処理黒染め 寸法B(mm)24 寸法C(mm)32 寸法J(mm)3.9
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

寸法BM12 エスコ品番EA948DD-83 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)6 寸法D(mm)51.7 寸法C(mm)25 寸法K(mm)19 耐熱温度(℃)80
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM12 エスコ品番EA948DD-63 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)6 寸法D(mm)51.7 寸法C(mm)25 寸法J(mm)14 耐熱温度(℃)80
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

寸法A6 寸法BM12 仕様ショートタイプ エスコ品番EA948DD-22 材質スチール(SUM22L) 寸法D(mm)41.7 寸法C(mm)25 寸法J(mm)14
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:18、M:12、S:13
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FP-12 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)14 寸法D(mm)7 寸法C(mm)18 適合T溝幅(mm)12
1個
535 税込589
翌日出荷

適合ねじM8 エスコ品番EA637FP-10 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)6 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
535 税込589
翌日出荷

適合ねじM8 エスコ品番EA637FR-10 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)6 寸法E(mm)30 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

ねじサイズM10×12mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-24 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)36 寸法B(mm)20 寸法C(mm)28 寸法J(mm)2.9
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

適合ねじM18 エスコ品番EA637FR-20 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)24 寸法D(mm)12 寸法E(mm)64 寸法C(mm)32 適合T溝幅(mm)20
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FR-12 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)14 寸法D(mm)7 寸法E(mm)36 寸法C(mm)18 適合T溝幅(mm)12
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

ねじサイズM8 エスコ品番EA948BW-215 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)12 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

適合ねじM8 エスコ品番EA637FS-10 材質焼入鋼 寸法A(mm)12 寸法D(mm)6 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

ねじサイズM6 エスコ品番EA948BW-214 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)24 寸法D(mm)10 寸法B(mm)15 寸法C(mm)12
1個
840 税込924
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FS-12 材質焼入鋼 寸法A(mm)14 寸法D(mm)7 寸法C(mm)18 適合T溝幅(mm)12
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-21 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

ねじサイズM10×12mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-14 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)36 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)20 寸法C(mm)28 寸法J(mm)2.9
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)11.7 寸法F(mm)12.5 寸法E(mm)18 寸法K(mm)7 適合T溝幅(mm)12
1個
950 税込1,045
翌日出荷

ねじサイズM8 エスコ品番EA948BW-205 材質スチール製(SS400) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)12 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16
1個
655 税込721
翌日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-11 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)20 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

ねじサイズM6 エスコ品番EA948BW-204 材質スチール製(SS400) 寸法A(mm)24 寸法D(mm)10 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)12
1個
440 税込484
翌日出荷

ねじサイズM10×12mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-4 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)36 表面処理黒染め 寸法B(mm)20 寸法C(mm)28 寸法J(mm)2.9
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-1 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)20 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:12
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:6●B:M12×P1.25●C:18●D:44.6●E:10●F:14●G:5●H:22.5●I:41.5●J:6●K:12●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):64.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-24
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-23
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×125
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×43
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×95
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×70
1個
840 税込924
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×98
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×68
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)883 支持荷重(N)(下方向)2060 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向) 適合用途防振
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)1030 支持荷重(N)(下方向)3900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向) 適合用途防振
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります