2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)85 最低高さ(mm)65 耐荷重(kN)30
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)125 最低高さ(mm)85 耐荷重(kN)30
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります