商品豆知識
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50
最高高さ(mm)85
最低高さ(mm)65
耐荷重(kN)30
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50
最高高さ(mm)125
最低高さ(mm)85
耐荷重(kN)30
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。