96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷

ねじの呼びM12 外径(Φmm)40 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-24 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
当日出荷

複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12 エスコ品番EA949HS-172 形状V形 高さ(mm)45 接続ねじM12 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)230 支持荷重(N)(下方向)440 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)880(Z方向)、540(X方向)、250(Y方向) 適合用途防振
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)883 支持荷重(N)(下方向)2060 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向) 適合用途防振
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 仕様ばね定数:260N 材質天然ゴム 高さ(mm)30 穴径(Φmm)12 外径(Φmm)40 支持荷重(N)~690 許容荷重(N)1500 アズワン品番64-7962-50
1個
765 税込842
翌日出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 材質天然ゴム 高さ(mm)30 穴径(Φmm)12 外径(Φmm)30 ばね定数(N/mm)118 支持荷重(N)~340 許容荷重(N)~690 アズワン品番64-7962-47
1個
345 税込380
翌日出荷

複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12 エスコ品番EA949HS-173 形状V形 高さ(mm)60 接続ねじM12 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)370 支持荷重(N)(下方向)930 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1810(Z方向)、640(X方向)、290(Y方向) 適合用途防振
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)1030 支持荷重(N)(下方向)3900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向) 適合用途防振
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 仕様ばね定数:130N 材質天然ゴム 高さ(mm)50 穴径(Φmm)12 外径(Φmm)40 支持荷重(N)~640 許容荷重(N)1300 アズワン品番64-7962-51
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 仕様ばね定数:110N 材質天然ゴム 高さ(mm)50 穴径(Φmm)12 外径(Φmm)35 支持荷重(N)~490 許容荷重(N)1100 アズワン品番64-7962-49
1個
880 税込968
翌日出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 高さ(mm)30 穴径(Φmm)12 外径(Φmm)35 ばね定数(N/mm)190 支持荷重(N)~490 許容荷重(N)690 アズワン品番64-7962-48
1個
630 税込693
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM12×35mm エスコ品番EA949HS-68 形状丸形 高さ(mm)34 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)650 支持荷重(N)(下方向)2110 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向) 適合用途防振
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-67 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)780 支持荷重(N)(下方向)1860 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×35mm 最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-40 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)45 ばね定数(N/mm)(下方向)900 支持荷重(N)(下方向)3700 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×45mm 最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向) 適合用途防振
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

ねじサイズM12×35mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-34 形状丸形 高さ(mm)34 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)780 支持荷重(N)(下方向)2300 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)4400(Z方向)、640(X方向) 適合用途防振
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

ねじサイズM12×35mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-32 形状丸形 高さ(mm)34 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)650 支持荷重(N)(下方向)2110 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向) 適合用途防振
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)48 厚さ(mm)12 外径(Φmm)70 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-32 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)12 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-26 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)50 厚さ(mm)12 外径(Φmm)80 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-73 入数1枚
1枚
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)12 外径(Φmm)60 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-44 入数1枚
1枚
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)12 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-55 入数1枚
1枚
595 税込655
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)68 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-45 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)12 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-56 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 外径(Φmm)68 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-89 入数1枚
1枚
770 税込847
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)12 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-07 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-31 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)780 支持荷重(N)(下方向)1860 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×35mm 最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向) 適合用途防振
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-114 形状丸形 高さ(mm)42 接続ねじM12 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)45 ばね定数(N/mm)(下方向)960 支持荷重(N)(下方向)2900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×45mm 最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向) 適合用途防振
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-113 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)410 支持荷重(N)(下方向)1800 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×35mm 最大許容荷重(N)3500(Z方向)、540(X方向) 適合用途防振
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)50 厚さ(mm)12 外径(Φmm)72 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-94 入数1枚
1枚
820 税込902
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 外径(Φmm)75 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-62 入数1枚
1枚
1,430 税込1,573
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)12 外径(Φmm)65 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-58 入数1枚
1枚
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)12 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-28 入数1枚
1枚
945 税込1,040
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)50 厚さ(mm)12 外径(Φmm)72 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-59 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)42 厚さ(mm)12 外径(Φmm)65 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-83 入数1枚
1枚
800 税込880
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)12 外径(Φmm)60 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-74 入数1枚
1枚
995 税込1,095
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 外径(Φmm)68 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-30 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)42 厚さ(mm)12 外径(Φmm)65 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-28 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 外径(Φmm)72 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-61 入数1枚
1枚
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)12 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-47 入数1枚
1枚
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)12 外径(Φmm)50 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-04 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります