42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)6 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-61 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)178.5 質量(g)315 取付金具35×38.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲90° 締付け能力(kg)225
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-14 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

取り付け簡単ベルト式 簡単レバー付 360°回転フック
仕様●バンド長:250mm●耐荷重:1.5kg/1個●使用目安:直径12~75mmのパイプ状の場所外周230mm以内の棒状の場所●重量(g):20●入数:2個●材質:ナイロン樹脂 アズワン品番65-2284-37
1セット(2個)
870 税込957
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-145 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)60 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)7 外径(Φmm)30 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-65 入数1枚
1枚
840 税込924
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)7 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-64 入数1枚
1枚
510 税込561
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)7 外径(Φmm)25 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-63 入数1枚
1枚
470 税込517
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-144 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-141 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M12
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-140 質量(kg)1.8 材質(本体)鋳鉄 穴径(Φmm)(中央)12 寸法A(mm)18 寸法(Φmm)(受け面)46 寸法B(mm)75 寸法C(mm)110 最高高さ(mm)140 最低高さ(mm)100 耐荷重(kN)60
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-143 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-142 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M12
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)7 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-62 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質スチール(クロームメッキ仕上げ) 寸法H(mm)23 寸法d(mm)20 寸法D(mm)36 アズワン品番64-7958-21
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-148 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)90 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-147 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)80 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-146 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)70 取付穴径(mm)M12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM5×12mm エスコ品番EA948CE-121 寸法A(mm)28 寸法B(Φmm)14
1個
355 税込391
翌日出荷

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(ボール)デルリン(ポリアセタール) 耐熱温度(℃)90 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
390 税込429
当日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:30 ピッチ(mm)1.25
1個
900 税込990
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:30 ピッチ(mm)1.25
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ねじサイズM6×8mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-22 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)24 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16 寸法J(mm)1.4
1個
2,630 税込2,893
8日以内出荷

ねじサイズM6×8mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-2 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)24 表面処理黒染め 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16 寸法J(mm)1.4
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-42 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部めねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 材質(取付部)SUS304
1個
670 税込737
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-23 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)17 材質(取付部)SUS304
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-22 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部おねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:14、B:19、C:61、D:38 ピッチ(mm)2.0
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:38 ピッチ(mm)2.0
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)デルリン(ポリアセタール) 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)90 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
340 税込374
翌日出荷

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)9~13
1個
560 税込616
翌日出荷

寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
620 税込682
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)7 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-23 入数1枚
1枚
385 税込424
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)7 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-84 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-15
1個
920 税込1,012
翌日出荷

寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
765 税込842
翌日出荷

寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
740 税込814
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります